Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RUBBERFAB 40MPG-250 Dimensiunea garniturii 2 1/2 inch Tri-clamp Ptfe | AE6DFM 5PYD2

RUBBERFAB 40MPG-250 Dimensiunea garniturii 2 1/2 inch Tri-clamp Ptfe

În stoc
Articol: AE6DFM Model: 40MPG-250Crucea Ref: 5PYD2
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
€4.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGarnitură
ConexiuneTRI-Clamp
În interiorul Dia.2.374 "
MaterialPTFE
Detectabil de metaleNu
În afara Dia.3.05 "
Temp. Gamă-100 până la 500 grade F
Dimensiunea tubului2.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)7.87
Lățimea navei (cm)7.87
Codul HS3926904590
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.MaterialDetectabil de metaleÎn afara Dia.Temp. GamăDimensiunea tubuluiPreț
RUBBERFAB 40MPE-100 Dimensiunea garniturii 1 inch Tri-clamp Epdm | AE6CZX 5PXY3 40MPE-1000.875 "EPDMNu1.984 "-20 până la 300 grade F1"€2.49
RUBBERFAB 40MPE-150 Dimensiunea garniturii 1 1/2 inch Tri-clamp Epdm | AE6CZY 5PXY4 40MPE-1501.377 "EPDMNu1.984 "-20 până la 300 grade F1.5 "€2.67
RUBBERFAB 40MPE-200 Dimensiunea garniturii 2 inch Tri-clamp Epdm | AE6CZZ 5PXY5 40MPE-2001.874 "EPDMNu2.52 "-20 până la 300 grade F2"€2.76
RUBBERFAB 40MPE-250 Dimensiunea garniturii 2 1/2 inch Tri-clamp Epdm | AE6DAA 5PXY6 40MPE-2502.374 "EPDMNu3.05 "-20 până la 300 grade F2.5 "€3.34
RUBBERFAB 40MPE-300 Dimensiunea garniturii 3 inch Tri-clamp Epdm | AE6DAB 5PXY7 40MPE-3002.878 "EPDMNu3.583 "-20 până la 300 grade F3"€3.78
RUBBERFAB 40MPE-400 Dimensiunea garniturii 4 inch Tri-clamp Epdm | AE6DAC 5PXY8 40MPE-4003.843 "EPDMNu4.685 "-20 până la 300 grade F4"€4.45
RUBBERFAB 40MOE-600 Dimensiunea garniturii 6 inch Tri-clamp Epdm | AE6DAD 5PXY9 40MOE-600-EPDMNu--20 până la 300 grade F6"€40.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RUBBERFAB 40MPG-250 Dimensiunea garniturii 2 1/2 inch Tri-clamp Ptfe
€4.08 /unitate