RUBBERMAID FG618900BLA Coș de menaj Polipropilenă neagră | AB3BXT 1RF35

RUBBERMAID FG618900BLA Coș de menaj Polipropilenă neagră

În stoc
Element: AB3BXT Model: FG618900BLACrucea Ref: 1RF35

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,018.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș de menaj
Materialul coșuluiPlastic
Caster Dia.8"
Material de rotireCauciuc termoplastic
Tip rotorPivotant
Casters(2) 8 "
CuloriNegru
Înălţime50 "
Lungime60 "
MaterialPolipropilenă
Fără marcareDa
Numărul de rafturi1
Inălțime totală50 "
Lungime totală60 "
Lățimea totală22 "
Diametrul roților8"
Materialul roțiiCauciuc termoplastic
Tip roatăPneumatic
Roţi(2) 8 "
Lăţime22 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 45.81
Înălțimea navei (cm)47.5
Lungimea navei (cm)154.18
Lățimea navei (cm)58.17
Codul HS8716805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumărul de rafturiCaster Dia.Tip rotorInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăDiametrul roțilorMaterialul roțiiPreț
RUBBERMAID FG618900PLAT Coș de menaj Polipropilenă gri | AA6NFZ 14J684 FG618900PLAT28"(2) Rigid, (2) Pivotant18.625 "61.75 "23.125 "--€3,044.15
RUBBERMAID FG9T7800BLA Coș pentru menaj, negru Structural Web | AB2GHG 1LWP3 FG9T7800BLA24"Pivotant53.5 "51.75 "22 "8"Cauciuc termoplastic€1,881.83
RUBBERMAID 1902467 Cărucior de menaj negru 17 inci înălțime | AH9DLT 39UL31 19024671--17 "22 "15 "4"poliuretan€878.73
RUBBERMAID 1902466 Cărucior de menaj negru 21-1/4 inci înălțime | AH9DLV 39UL33 19024661--21.25 "22 "15 "4"poliuretan€1,035.63
RUBBERMAID 1902465 Cărucior de menaj negru 24-3/4 inci înălțime | AH9DLY 39UL36 19024651--24.75 "22 "15 "4"poliuretan€968.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RUBBERMAID FG618900BLA Coș de menaj Polipropilenă neagră
€2,018.53 /unitate