Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RUBBERMAID FGE23800BL00 Blend Mop Wet Medium Blue | AF4EJW 8TPK3

RUBBERMAID FGE23800BL00 Blend Mop Wet Medium Blue

În stoc
Articol: AF4EJW Model: FGE23800BL00Ref încrucișat: 8TPK3
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
€28.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAmestecă Mop
Material de bazăBumbac
CuloriAlbastru
Sistem de codare colorDa
Tip conexiuneClamp Syle
Greutate uscata22 până la 28 oz.
Tip finalBuclă
Dimensiunea bandeiUniversal
De spălatDa
Lungime39 "până la 45"
MaterialBumbac / Amestec sintetic
Stil MopŞir
strat4
Lăţime5 1/2 la 6 1/2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.684
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)44.45
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS9603908050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial de bazăCuloriTip conexiuneGreutate uscataDimensiunea bandeiLungimePreț
RUBBERMAID FGD21206GR00 Cap de mop verde mediu | AF3NUZ 8A637 FGD21206GR00BumbacVerdePoartă laterală8 până la 16 oz.1"31 "până la 37"€25.88
RUBBERMAID FGD21206RD00 Cap de mop roșu mediu | AF3NVA 8A639 FGD21206RD00BumbacRoșuPoartă laterală8 până la 16 oz.1"31 "până la 37"€25.88
RUBBERMAID FGD21306WH00 Blend Mop Wet Large White | AF3NVB 8A640 FGD21306WH00BumbacAlbPoartă laterală16 până la 22 oz.1"35 "până la 41"€31.81
RUBBERMAID FGD21306RD00 Blend Mop Wet Large Red | AF4EWQ 8UK78 FGD21306RD00BumbacRoșuPoartă laterală16 până la 22 oz.1"35 "până la 41"€31.81
RUBBERMAID FGD21306BL00 Blend Mop Wet Large Blue 4 Straturi | AF4KLD 8ZCR9 FGD21306BL00RaionulAlbastruPoartă laterală16 până la 22 oz.1"35 "până la 41"€31.81
RUBBERMAID FGD21206BL00 Blend Mop Wet Medium Blue 4 straturi | AF4LGU 9ACA9 FGD21206BL00RaionulAlbastruPoartă laterală8 până la 16 oz.1"31 "până la 37"€25.88
RUBBERMAID FGD21306GR00 Blend Mop Mare Verde | AF4TQT 9JW92 FGD21306GR00BumbacVerdePoartă laterală16 până la 22 oz.1"35 "până la 41"€31.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RUBBERMAID FGE23800BL00 Blend Mop Wet Medium Blue
€28.30 /unitate