Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RUBBERMAID FGQ41100BL00 Tampă umedă din microfibră 24 inch albastru | AC8LTR 3CCX4

RUBBERMAID FGQ41100BL00 Tampă umedă din microfibră 24 inch albastru

În stoc
Articol: AC8LTR Model: FGQ41100BL00Crucea Ref: 3CCX4

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€56.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPad umed
Material de bazăMicrofibră
CuloriAlbastru
Sistem de codare colorDa
Tip conexiuneSchimbare rapida
Greutate uscata0.342 uncie
Tip finalMicrofibră
De spălatDa
Lungime24 "
MaterialMicrofibră
Stil MopPlat
Lăţime5"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)63.5
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS6307102030
Tara natalaID

Variante de produs

ProdusModelCuloriGreutate uscataLungimePreț
RUBBERMAID FGQ82000BL00 Tampă umedă din microfibră 11 inch albastru | AC8LTK 3CCW7 FGQ82000BL00Albastru0.166 uncie11 "€44.93
RUBBERMAID FGQ41000BL00 Tampă umedă din microfibră, 18 inchi, albastru | AC8LTL 3CCW8 FGQ41000BL00Albastru0.25 uncie18 "€38.53
RUBBERMAID FGQ41000GR00 Tampă umedă din microfibră, 18 inchi, verde | AC8LTM 3CCW9 FGQ41000GR00Verde0.2 uncie18 "€34.35
RUBBERMAID FGQ41000RD00 Tampă umedă din microfibră 18 inch roșu | AC8LTN 3CCX1 FGQ41000RD00Roșu0.2 uncie18 "€36.17
RUBBERMAID FGQ41600BL00 Tampă umedă cu absorbție din microfibră 18 inchi | AC8LTQ 3CCX3 FGQ41600BL00Albastru0.55 uncie18 "€58.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RUBBERMAID FGQ41100BL00 Tampă umedă din microfibră 24 inch albastru
€56.97 /unitate