Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RULAND MANUFACTURING FCMR25-8-7-A Colier cu 6 grinzi 8mm x 7mm | AF9UEB 30UT33

RULAND MANUFACTURING FCMR25-8-7-A Cuplaj Clemă cu 6 fascicule 8 mm x 7 mm

În stoc
Articol: AF9UEB Model: FCMR25-8-7-ACrucea Ref: 30UT33

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€131.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj de control al mișcării
Bore Dia.8 7 mm x mm
Clearance Dia.28.37mm
finalizareaLuminos
Lungime prin Bore17.87mm
MaterialAluminiu
Max. Dezalinierea unghiulară3 grade
Max. Nealiniere axială (In.)+/- 0.015
Max. Plictisit8 mm
Max. Plictisit8
Max. Paralel Misalignment (In.)0.01
RPM max6000
Max. Temp. Gama (F)225 grade
Min. Plictisit7mm
În afara Dia.25.4mm
Lungime totală38.1mm
Dimensiunea șurubuluiM4 mm
Tip șurubȘurub cu cap
MărimeaFCMR25
StilClemă cu 6 fascicule
Cuplul33 In.Lbs.
Rigiditate la torsiune (grade/in.-lbs.)0.097

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.234
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8483608000

Variante de produs

ProdusModelMax. Temp. Gama (F)Bore Dia.Clearance Dia.Min. PlictisitÎn afara Dia.Lungime totalăDimensiunea șurubuluiMărimeaPreț
RULAND MANUFACTURING FCMR16-5-5-A Colier cu 6 grinzi 5mm x 5mm | AF9UBB 30UR62 FCMR16-5-5-A225 grade5 5 mm x mm20.22mm5 mm15.9mm25.4mmM2.5 mmFCMR16€107.04
RULAND MANUFACTURING FCMR16-5-5-SS Colier cu 6 grinzi 5mm x 5mm | AF9UBC 30UR63 FCMR16-5-5-SS350 grade5 5 mm x mm20.22mm5 mm15.9mm25.4mmM2.5 mmFCMR16€265.24
RULAND MANUFACTURING FCMR16-6-5-A Colier cu 6 grinzi 6mm x 5mm | AF9UBD 30UR64 FCMR16-6-5-A225 grade6 5 mm x mm20.22mm5 mm15.9mm25.4mmM2.5 mmFCMR16€107.04
RULAND MANUFACTURING FCMR16-6-5-SS Colier cu 6 grinzi 6mm x 5mm | AF9UBE 30UR65 FCMR16-6-5-SS350 grade6 5 mm x mm20.22mm5 mm15.9mm25.4mmM2.5 mmFCMR16€265.24
RULAND MANUFACTURING FCMR16-6-6-A Colier cu 6 grinzi 6mm x 6mm | AF9UBF 30UR66 FCMR16-6-6-A225 grade6 6 mm x mm20.22mm6 mm15.9mm25.4mmM2.5 mmFCMR16€107.04
RULAND MANUFACTURING FCMR16-6-6-SS Colier cu 6 grinzi 6mm x 6mm | AF9UBG 30UR67 FCMR16-6-6-SS350 grade6 6 mm x mm20.22mm6 mm15.9mm25.4mmM2.5 mmFCMR16€265.24
RULAND MANUFACTURING FCMR19-5-5-SS Colier cu 6 grinzi 5mm x 5mm | AF9UBH 30UR69 FCMR19-5-5-SS350 grade5 5 mm x mm22.33mm5 mm19.1mm31.8mmM3 mmFCMR19€245.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RULAND MANUFACTURING FCMR25-8-7-A Cuplaj Clemă cu 6 fascicule 8 mm x 7 mm
€131.53 /unitate