Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RULAND MANUFACTURING MQCL-12-A Colier pentru arbore Clemă rapidă 1buc 12mm Aluminiu | AF9XDX 30VL24

RULAND MANUFACTURING MQCL-12-A Colier pentru arbore Clemă rapidă 1 buc 12 mm Aluminiu

În stoc
Articol: AF9XDX Model: MQCL-12-ACrucea Ref: 30VL24

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€74.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGulerul axului
Bore Dia.12mm
Clearance Dia.38mm
Stil gulerClemă, repede
Tipul dimensiuniimetric
MaterialAluminiu anodizat negru 6061
Număr de bucați1
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 200 grade F
În afara Dia.38mm
Material șurub18-8 Oțel inoxidabil din seria 300
Dimensiunea șurubuluiM3
Lăţime10mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8483608000

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.Clearance Dia.În afara Dia.Dimensiunea șurubuluiLăţimePreț
RULAND MANUFACTURING MQCL-10-A Colier pentru arbore Clemă rapidă 1buc 10mm Aluminiu | AF9XDW 30VL23 MQCL-10-A10mm38mm38mmM310mm€74.69
RULAND MANUFACTURING MQCL-14-A Colier pentru arbore Clemă rapidă 1buc 14mm Aluminiu | AF9XDY 30VL25 MQCL-14-A14mm38mm38mmM310mm€74.69
RULAND MANUFACTURING MQCL-15-A Colier pentru arbore Clemă rapidă 1buc 15 mm Aluminiu | AF9XDZ 30VL26 MQCL-15-A15mm38mm38mmM310mm€74.69
RULAND MANUFACTURING MQCL-16-A Colier pentru arbore Clemă rapidă 1buc 16mm Aluminiu | AF9XEA 30VL27 MQCL-16-A16mm38mm38mmM310mm€74.69
RULAND MANUFACTURING MQCL-20-A Colier pentru arbore Clemă rapidă 1buc 20mm Aluminiu | AF9XEB 30VL28 MQCL-20-A20mm50mm50mmM413mm€94.21
RULAND MANUFACTURING MQCL-25-A Colier pentru arbore Clemă rapidă 1buc 25 mm Aluminiu | AF9XEC 30VL29 MQCL-25-A25mm50mm50mmM413mm€93.82
RULAND MANUFACTURING MQCL-28-A Colier pentru arbore Clemă rapidă 1buc 28mm Aluminiu | AF9XED 30VL30 MQCL-28-A28mm50mm50mmM413mm€92.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RULAND MANUFACTURING MQCL-12-A Colier pentru arbore Clemă rapidă 1 buc 12 mm Aluminiu
€74.69 /unitate