Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RULAND MANUFACTURING MRSC16-8-4-A Slit Coupling, 8 mm Bore Dia 1, 4 mm Bore Dia 2, 16 mm Coupling Outside Dia | CT9GRZ 805HZ1

RULAND MANUFACTURING MRSC16-8-4-A Cuplaj cu fantă, 8 mm Diametru 1, 4 mm Diametru 2, 16 mm Diametru exterior

În stoc
Articol: CT9GRZ Model: MRSC16-8-4-ACrucea Ref: 805HZ1

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€175.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0072
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
RULAND MANUFACTURING MRSS6-1.5-1.5-A Cuplaj cu fantă, 1 1/2 mm Diametru 1, 1 1/2 mm Diametru 2, 9.4 mm Lungime | CT9FZH 805J66 MRSS6-1.5-1.5-A€221.79
RULAND MANUFACTURING RLC13-4-4-A Cuplaj cu fantă, 1/4 inch diametru 1, 1/4 inch diametru 2, 1 1/32 inch lungime | CT9FZJ 805JA0 RLC13-4-4-A€196.52
RULAND MANUFACTURING RLS13-4-4-A Cuplaj cu fantă, 1/4 inch diametru 1, 1/4 inch diametru 2, 1 1/32 inch lungime | CT9FZK 805JH2 RLS13-4-4-A€191.35
RULAND MANUFACTURING RSS16-4-4-A Cuplaj cu fantă, 1/4 inch diametru 1, 1/4 inch diametru 2, 1 1/64 inch lungime | CT9FZL 805JZ5 RSS16-4-4-A€179.18
RULAND MANUFACTURING RLC16-4-4-A Cuplaj cu fantă, 1/4 inch diametru 1, 1/4 inch diametru 2, 1 11/32 inch lungime | CT9FZM 805JD3 RLC16-4-4-A€188.60
RULAND MANUFACTURING RSS8-4-4-A Cuplaj cu fantă, 1/4 inch diametru 1, 1/4 inch diametru 2, 21/32 inch lungime | CT9FZN 805K17 RSS8-4-4-A€166.34
RULAND MANUFACTURING RLS8-4-4-A Cuplaj cu fantă, 1/4 inch diametru 1, 1/4 inch diametru 2, 25/32 inch lungime | CT9FZP 805JL9 RLS8-4-4-A€166.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RULAND MANUFACTURING MRSC16-8-4-A Cuplaj cu fantă, 8 mm Diametru 1, 4 mm Diametru 2, 16 mm Diametru exterior
€175.28 /unitate