Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RULAND MANUFACTURING OST26-6-A Butuc de cuplare Oldham șurub de fixare 3/8 inch | AF9WUX 30VJ03

RULAND MANUFACTURING OST26-6-A Butuc de cuplare Oldham șurub de fixare 3/8 inch

În stoc
Articol: AF9WUX Model: OST26-6-ACrucea Ref: 30VJ03
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
€73.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHub de cuplare de control al mișcării
Bore Dia.3 / 8 "
Clearance Dia.41.3mm
finalizareaAnodizat negru
Hub Dia.1.625 "
Lungime prin Bore18mm
MaterialAluminiu
Max. Plictisit0.375 "
RPM max4500
Max. Temp. Gama (F)Disc acetal la 150 de grade F, disc de nailon la 130 de grade F
În afara Dia.41.30mm
Lungime totală18mm
Dimensiunea șurubuluiM5 mm
Tip șurubSet de șuruburi
Locația șurubului de setare2 (90 grade)
MărimeaOST26
StilȘurub de fixare Oldham

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8483608000

Variante de produs

ProdusModelMărimeaBore Dia.Clearance Dia.Hub Dia.Lungime prin BoreMax. PlictisitÎn afara Dia.Lungime totalăPreț
RULAND MANUFACTURING OST21-10-A Butuc de cuplare Oldham șurub de fixare 5/8 inch | AF9WUQ 30VH96 OST21-10-AOST215 / 8 "33.3mm1-5/16 "15mm0.625 "33.30mm15mm€60.49
RULAND MANUFACTURING OST21-5-A Butuc de cuplare Oldham șurub de fixare 5/16 inch | AF9WUR 30VH97 OST21-5-AOST215 / 16 "33.3mm1-5/16 "15mm0.3125 "33.30mm15mm€60.49
RULAND MANUFACTURING OST21-6-A Butuc de cuplare Oldham șurub de fixare 3/8 inch | AF9WUT 30VH98 OST21-6-AOST213 / 8 "33.3mm1-5/16 "15mm0.375 "33.30mm15mm€60.49
RULAND MANUFACTURING OST21-8-A Butuc de cuplare Oldham șurub de fixare 1/2 inch | AF9WUU 30VH99 OST21-8-AOST211 / 2 "33.3mm1-5/16 "15mm0.5 "33.30mm15mm€60.49
RULAND MANUFACTURING OST26-10-A Butuc de cuplare Oldham șurub de fixare 5/8 inch | AF9WUV 30VJ01 OST26-10-AOST265 / 8 "41.3mm1.625 "18mm0.625 "41.30mm18mm€73.19
RULAND MANUFACTURING OST26-12-A Butuc de cuplare Oldham șurub de fixare 3/4 inch | AF9WUW 30VJ02 OST26-12-AOST263 / 4 "41.3mm1.625 "18mm0.75 "41.30mm18mm€73.19
RULAND MANUFACTURING OST26-8-A Butuc de cuplare Oldham șurub de fixare 1/2 inch | AF9WUY 30VJ04 OST26-8-AOST261 / 2 "41.3mm1.625 "18mm0.5 "41.30mm18mm€73.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RULAND MANUFACTURING OST26-6-A Butuc de cuplare Oldham șurub de fixare 3/8 inch
€73.19 /unitate