Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RULAND MANUFACTURING PSMR29-6-6-A Cuplaj cu 4 fascicule Șurub de fixare 6mm x 6mm | AF9UFJ 30VD37

RULAND MANUFACTURING PSMR29-6-6-A Cuplaj cu 4 fascicule Șurub de fixare 6mm x 6mm

În stoc
Articol: AF9UFJ Model: PSMR29-6-6-ACrucea Ref: 30VD37

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€110.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj de control al mișcării
Bore Dia.6 6 mm x mm
Clearance Dia.22.2mm
finalizareaLuminos
Lungime prin Bore17.02mm
MaterialAluminiu
Max. Dezalinierea unghiulară3 grade
Max. Nealiniere axială (In.)+/- 0.01
Max. Plictisit6 mm
Max. Plictisit6
Max. Paralel Misalignment (In.)0.015
RPM max6000
Max. Temp. Gama (F)225 grade
Min. Plictisit6 mm
În afara Dia.28.6mm
Lungime totală38.1mm
Dimensiunea șurubuluiM5 mm
Tip șurubSet de șuruburi
Locația șurubului de setare2 (120 grade)
MărimeaPSMR29
StilȘurub de fixare cu 4 grinzi
Cuplul47 In.Lbs.
Rigiditate la torsiune (grade/in.-lbs.)0.097

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8483608000

Variante de produs

ProdusModelMax. Temp. Gama (F)Bore Dia.Clearance Dia.Min. PlictisitÎn afara Dia.Lungime totalăDimensiunea șurubuluiMărimeaPreț
RULAND MANUFACTURING PSMR10-3-3-A Cuplaj 4 fascicule Alezaj șurub de fixare 3 x 3 mm | AB8XZV 2AEB9 PSMR10-3-3-A2253 x 3 mm9.50mm-9.50mm14.3mmM2 mm-€74.61
RULAND MANUFACTURING PSMR13-3-3-A Cuplaj 4 fascicule Alezaj șurub de fixare 3 x 3 mm | AB8XZX 2AEC2 PSMR13-3-3-A2253 x 3 mm12.70mm-12.70mm19.1mmM2 mm-€75.76
RULAND MANUFACTURING PSMR13-4-4-A Cuplaj 4 fascicule Alezaj șurub de fixare 4 x 4 mm | AB8XZZ 2AEC4 PSMR13-4-4-A2254 x 4 mm12.70mm-12.70mm19.1mmM2 mm-€75.31
RULAND MANUFACTURING PSMR13-5-4-A Cuplaj 4 fascicule Alezaj șurub de fixare 5 x 4 mm | AB8YAB 2AEC6 PSMR13-5-4-A2255 x 4 mm12.70mm-12.70mm19.1mmM2 mm-€64.70
RULAND MANUFACTURING PSMR16-3-3-A Cuplaj 4 fascicule Alezaj șurub de fixare 3 x 3 mm | AB8YAD 2AEC8 PSMR16-3-3-A2253 x 3 mm15.90mm-15.90mm20.3mmM3 mm-€73.08
RULAND MANUFACTURING PSMR16-4-3-A Cuplaj 4 fascicule Alezaj șurub de fixare 4 x 3 mm | AB8YAF 2AED1 PSMR16-4-3-A2254 x 3 mm15.90mm-15.90mm20.3mmM3 mm-€73.08
RULAND MANUFACTURING PSMR16-4-4-A Cuplaj 4 fascicule Alezaj șurub de fixare 4 x 4 mm | AB8YAH 2AED3 PSMR16-4-4-A2254 x 4 mm15.90mm-15.90mm20.3mmM3 mm-€73.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RULAND MANUFACTURING PSMR29-6-6-A Cuplaj cu 4 fascicule Șurub de fixare 6mm x 6mm
€110.36 /unitate