Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RULAND MANUFACTURING PSR20-6-6-A Șurub de fixare cu 4 grinzi 3/8 inch x 3/8 inch | AF9WDX 30VE73

RULAND MANUFACTURING PSR20-6-6-A Cuplaj cu 4 fascicule Șurub de fixare 3/8 inch x 3/8 inch

În stoc
Articol: AF9WDX Model: PSR20-6-6-ACrucea Ref: 30VE73
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
€142.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj de control al mișcării
Bore Dia.3/8 x 3/8 "
Clearance Dia.28.6mm
finalizareaLuminos
Lungime prin Bore17.02mm
MaterialAluminiu
Max. Dezalinierea unghiulară3 grade
Max. Nealiniere axială (In.)+/- 0.01
Max. Plictisit0.375 "
Max. Paralel Misalignment (In.)0.015
RPM max6000
Max. Temp. Gama (F)225 grade
Min. Plictisit0.375 "
În afara Dia.31.8mm
Lungime totală38.1mm
Dimensiunea șurubuluiM6 mm
Tip șurubSet de șuruburi
Locația șurubului de setare2 (120 grade)
MărimeaPSR20
StilȘurub de fixare cu 4 grinzi
Cuplul60 In.Lbs.
Rigiditate la torsiune (grade/in.-lbs.)0.07

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8483608000

Variante de produs

ProdusModelMax. Temp. Gama (F)Bore Dia.Clearance Dia.Min. PlictisitÎn afara Dia.Lungime totalăDimensiunea șurubuluiMărimeaPreț
RULAND MANUFACTURING PSMR10-3-3-A Cuplaj 4 fascicule Alezaj șurub de fixare 3 x 3 mm | AB8XZV 2AEB9 PSMR10-3-3-A2253 x 3 mm9.50mm-9.50mm14.3mmM2 mm-€82.49
RULAND MANUFACTURING PSMR13-3-3-A Cuplaj 4 fascicule Alezaj șurub de fixare 3 x 3 mm | AB8XZX 2AEC2 PSMR13-3-3-A2253 x 3 mm12.70mm-12.70mm19.1mmM2 mm-€83.76
RULAND MANUFACTURING PSMR13-4-4-A Cuplaj 4 fascicule Alezaj șurub de fixare 4 x 4 mm | AB8XZZ 2AEC4 PSMR13-4-4-A2254 x 4 mm12.70mm-12.70mm19.1mmM2 mm-€83.26
RULAND MANUFACTURING PSMR13-5-4-A Cuplaj 4 fascicule Alezaj șurub de fixare 5 x 4 mm | AB8YAB 2AEC6 PSMR13-5-4-A2255 x 4 mm12.70mm-12.70mm19.1mmM2 mm-€71.54
RULAND MANUFACTURING PSMR16-3-3-A Cuplaj 4 fascicule Alezaj șurub de fixare 3 x 3 mm | AB8YAD 2AEC8 PSMR16-3-3-A2253 x 3 mm15.90mm-15.90mm20.3mmM3 mm-€80.80
RULAND MANUFACTURING PSMR16-4-3-A Cuplaj 4 fascicule Alezaj șurub de fixare 4 x 3 mm | AB8YAF 2AED1 PSMR16-4-3-A2254 x 3 mm15.90mm-15.90mm20.3mmM3 mm-€80.80
RULAND MANUFACTURING PSMR16-4-4-A Cuplaj 4 fascicule Alezaj șurub de fixare 4 x 4 mm | AB8YAH 2AED3 PSMR16-4-4-A2254 x 4 mm15.90mm-15.90mm20.3mmM3 mm-€80.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RULAND MANUFACTURING PSR20-6-6-A Cuplaj cu 4 fascicule Șurub de fixare 3/8 inch x 3/8 inch
€142.72 /unitate