Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RULAND MANUFACTURING TSP-16-12-SS Colier de arbore Filetat 2buc 1 inch Oțel inoxidabil 303 | AF9YED 30VU02

RULAND MANUFACTURING TSP-16-12-SS Colier de arbore Filetat 2 buc 1 inch 303 Oțel inoxidabil

În stoc
Element: AF9YED Model: TSP-16-12-SSCrucea Ref: 30VU02

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€99.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGulerul axului
Bore Dia.1"
Clearance Dia.84.7mm
Stil gulerClemă, filetată
Tipul dimensiuniiStandard
Material303 oțel inoxidabil
Număr de bucați2
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 350 grade F
În afara Dia.78mm
Material șurubOţel inoxidabil
Dimensiunea șurubului1/4 "-28
Lăţime19mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0945
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8483608000

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.Clearance Dia.MaterialÎn afara Dia.Material șurubDimensiunea șurubuluiLăţimePreț
RULAND MANUFACTURING TSP-10-11-F Colier filetat 2 buc 5/8 inch oțel | AF9YDQ 30VT88 TSP-10-11-F5 / 8 "54.7mmOxid negru 1215 Oțel fără plumb48mmAliaj de oțel# 10-3215mm€38.48
RULAND MANUFACTURING TSP-10-11-SS Colier de arbore Filetat 2 buc 5/8 inch Oțel inoxidabil 303 | AF9YDR 30VT89 TSP-10-11-SS5 / 8 "54.7mm303 oțel inoxidabil48mmOţel inoxidabil# 10-3215mm€69.53
RULAND MANUFACTURING TSP-10-18-F Colier filetat 2 buc 5/8 inch oțel | AF9YDT 30VT90 TSP-10-18-F5 / 8 "54.7mmOxid negru 1215 Oțel fără plumb48mmAliaj de oțel# 10-3215mm€37.30
RULAND MANUFACTURING TSP-10-18-SS Colier de arbore Filetat 2 buc 5/8 inch 303 Oțel inoxidabil | AF9YDU 30VT91 TSP-10-18-SS5 / 8 "54.7mm303 oțel inoxidabil48mmOţel inoxidabil# 10-3215mm€72.43
RULAND MANUFACTURING TSP-12-10-F Colier filetat 2 buc 3/4 inch otel | AF9YDV 30VT92 TSP-12-10-F3 / 4 "54.7mmOxid negru 1215 Oțel fără plumb48mmAliaj de oțel1/4 "-2815mm€40.76
RULAND MANUFACTURING TSP-12-10-SS Colier de arbore Filetat 2 buc 3/4 inch 303 Oțel inoxidabil | AF9YDW 30VT93 TSP-12-10-SS3 / 4 "80.1mm303 oțel inoxidabil73mmOţel inoxidabil1/4 "-2819mm€86.91
RULAND MANUFACTURING TSP-12-16-F Colier filetat 2 buc 3/4 inch oțel | AF9YDX 30VT94 TSP-12-16-F3 / 4 "80.1mmOxid negru 1215 Oțel fără plumb73mmAliaj de oțel1/4 "-2819mm€40.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RULAND MANUFACTURING TSP-16-12-SS Colier de arbore Filetat 2 buc 1 inch 303 Oțel inoxidabil
€99.26 /unitate