Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

S & W MG-06 Glide Rite M10 Steel | AD9NEU 4TRD5

S & W MG-06 Glide Rite M10 Steel

În stoc
Element: AD9NEU Model: MG-06Crucea Ref: 4TRD5
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
€10.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMontare de nivelare
bazăNailon
Dia de bază.2-13/32 "
Lungimea șurubului4"
ConstrucţieOţel
finalizareaZinc clar
Înălţime5"
Tip de montare de nivelareRit de alunecare
Capacitate de încărcare250 lb.
Dimensiune de filetM10

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8487900080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcareDia de bază.Lungimea șurubuluiDimensiune de filetConstrucţiefinalizareaÎnălţimeHexPreț
S & W SNYLA24 Leviling Mount Ss/nylon Filet 3/8-16 | AB4ECQ 1XEW4 SNYLA244000 lb.2"4"3 / 8-16Oţel inoxidabilOţel inoxidabil5.125 "3 / 4 "€28.19
S & W SNYLB24 Suport de nivelare Ss/nylon Filet 1/2-13 | AB4ECR 1XEW5 SNYLB244000 lb.2"4"1 / 2-13Oţel inoxidabilOţel inoxidabil5.125 "3 / 4 "€25.22
S & W SNYLB34 Suport de nivelare Ss/nylon Filet 1/2-13 | AB4ECT 1XEW6 SNYLB345000 lb.3"4"1 / 2-13Oţel inoxidabilOţel inoxidabil5.125 "3 / 4 "€31.71
S & W SNYLC34 Suport de nivelare Ss/nylon Filet 5/8-11 | AB4ECU 1XEW7 SNYLC345000 lb.3"4"5 / 8-11Oţel inoxidabilOţel inoxidabil5.125 "7 / 8 "€38.31
S & W SNYLC46 Suport de nivelare Ss/nylon Filet 5/8-11 | AB4ECV 1XEW8 SNYLC466000 lb.4"6"5 / 8-11Oţel inoxidabilOţel inoxidabil7 5 / 16 "7 / 8 "€47.90
S & W SNYLD46 Suport de nivelare Ss/nylon Filet 3/4-10 | AB4ECW 1XEW9 SNYLD467500 lb.4"6"3 / 4-10Oţel inoxidabilOţel inoxidabil7 5 / 16 "1-1/16 "€67.09
S & W G-01 Glide Rite 10-24 Steel | AD9NAQ 4TPY2 G-01250 lb.1-13/64 "1.5 "10-24OţelZinc clar2.25 "-€3.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

S & W MG-06 Glide Rite M10 Steel
€10.02 /unitate