Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SAFEWAY S71-4 Niplu cu cuplare rapidă 1/2 inch Npt | AB9TUY 2F781

SAFEWAY S71-4 Niplu cu cuplare rapidă 1/2 inch Npt

În stoc
Element: AB9TUY Model: S71-4Crucea Ref: 2F781
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
€24.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCorpul cuplajului hidraulic
RulmențiMinge
Material corpOţel
Marimea corpului1 / 2 "
Tip conexiuneFNPT
finalizareaZinc crom trivalent
Rata de curgereGPN 12
Mecanism de blocareMinge de încredere
Presiune maximă3000 psi
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 250 grade F
Schimbul de pionier8010-4
Dimensiune țeavă NPT1/2
PecetluiSupapă captivă
Material sigiliuBuna N
Tipul de etanșareSupapă captivă
Inchide-odublu
Material pentru mânecăOţel
Temp. Gamă-40 la 250 F
Dimensiune de filet1/2 "-14
TipMamelon (Sfat)
Proiectarea supapelorMinge

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)11.94
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS7307995045
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipPreț
Corp cuplaj rapid SAFEWAY S25-4 1/2 inch Npt | AB9TUT 2F771 S25-4Cuplaj (corp)€57.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SAFEWAY S71-4 Niplu cu cuplare rapidă 1/2 inch Npt
€24.82 /unitate