SAFTCART JIM DANDY Capacitate de încărcare a camionului de mână 400 lbs | AE7CGN 5WXG7

SAFTCART Capacitate de încărcare a camionului de mână JIM DANDY 400 lbs

În stoc
Articol: AE7CGN Model: JIM DANDYCrucea Ref: 5WXG7

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€448.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion manual de uz general
CuloriAlbastru
finalizareaPulbere
Tip mânerMâner dublu
Capacitate de încărcare400 lb.
MaterialOţel
Adâncimea plăcii nasului10 "
Lățimea plăcii nasului14 "
Adâncimea totală20 "
Inălțime totală56 "
Lățimea totală20 "
Rulmenți cu roțiMinge
Diametrul roților10 "
Tip roatăSemi-pneumatic
Lățimea roții2.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 23.59
Înălțimea navei (cm)142.24
Lungimea navei (cm)50.8
Lățimea navei (cm)50.8
Codul HS8716805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriTip mânerInălțime totalăLățimea totalăPreț
SAFTCART 701 Camion manual de uz general cu lățime de 19 inchi | AE7CGL 5WXG5 701VerdeCadru continuu un singur pin49 "19 "€463.43
SAFTCART 702 Camion manual de uz general 400 lb. | AE7CGM 5WXG6 702VerdeMâner dublu49 "19 "€474.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SAFTCART Capacitate de încărcare a camionului de mână JIM DANDY 400 lbs
€448.87 /unitate