Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SALISBURY E114RB/10 Mănuși electrice Dimensiune 10 14 inch Lungime Pr | AE6HZW 5T946

SALISBURY E114RB/10 Mănuși electrice Mărimea 10 14 inch Lungime Pr

În stoc
Articol: AE6HZW Model: E114RB / 10Crucea Ref: 5T946
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
€356.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși electrice
AC max. Folosiți tensiunea7500
Tensiunea de testare AC10000
Clasă1
CuloriExterior negru / interior roșu
Lungime14 "
MaterialCauciuc natural
Mărimea10

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.52
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS4015190002
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
SALISBURY E114RB/8 Mănuși electrice Dimensiunea 8 14 inch Lungime Pr | AD2DDB 3NED2 E114RB / 88€356.97
SALISBURY E114RB/7 Mănuși electrice Dimensiunea 7 14 inch Lungime Pr | AD7NRA 4FPF1 E114RB / 77€356.97
SALISBURY E114RB/9 Mănuși electrice Dimensiunea 9 14 inch Lungime Pr | AE6HZV 5T945 E114RB / 99€356.97
SALISBURY E114RB/11 Mănuși electrice Dimensiunea 11 14 inch Lungime Pr | AE6HZX 5T947 E114RB / 1111€356.97
SALISBURY E114RB/10H Mănuși electrice 14 in lungime Dimensiune 10.5 Pr | AG6PZP 3NED1 E114RB / 10H10.5€356.97
SALISBURY E114RB/9H Mănuși electrice Mărimea 9.5 14 în lungime Pr | AG6PZQ 3NED3 E114RB / 9H9.5€356.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SALISBURY E114RB/10 Mănuși electrice Mărimea 10 14 inch Lungime Pr
€356.97 /unitate