SALSBURY INDUSTRIES 2214 Cutie poștală Standard Sistem 14 Uși Aluminiu | AG3JBJ 33LD64

SALSBURY INDUSTRIES 2214 Cutie poștală Standard Sistem 14 Uși Aluminiu

Articol: AG3JBJ Model: 2214Crucea Ref: 33LD64

Descarcă-l Mai 21, marţi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutie poştală
Material cutieAluminiu
CuloriAluminiu
Adâncime15.5 "
Materialul ușiiAluminiu
finalizareaPudră acoperită
Înălţime30 "
încărcareSpate
Montareîncastrată
Greutate Netă85 lb.
Numărul de uși14
OrientareOrizontală
TipSistem standard
Lăţime23.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 38.25
Înălțimea navei (cm)83.82
Lungimea navei (cm)48.26
Lățimea navei (cm)68.58
Codul HS9403200020

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeArticolGreutate NetăNumărul de ușiTipPreț
SALSBURY INDUSTRIES 2204 Cutie poștală Rack Scară 4 Uși Aluminiu | AG3GVA 33KU53 220412.13 "Cutie poştală35 lb.4Rack Scara-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 2208 Cutie poștală Raft Scară 8 Uși Aluminiu | AG3GVB 33KU54 220812.13 "Cutie poştală40 lb.8Rack Scara-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 2212 Cutie poștală Raft Scară 12 Uși Aluminiu | AG3GWT 33KU93 221212.13 "Cutie poştală45 lb.12Rack Scara-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 2206 Cutie poștală Standard Sistem 6 Uși Aluminiu | AG3HWT 33LC23 220630 "Cutie poştală70 lb.6Sistem standard-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 2210 Cutie poștală Standard Sistem 10 Uși Aluminiu | AG3JBH 33LD63 221030 "Cutie poştală85 lb.10Sistem standard-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 2218 Cutie poștală Standard Sistem 18 Uși Aluminiu | AG3JBK 33LD65 221830 "Cutie poştală90 lb.18Sistem standard-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 2220 Cutie poștală Standard Sistem 20 Uși Aluminiu | AG3JBL 33LD66 222030 "Cutie poştală90 lb.20Sistem standard-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 2214 Cutie poștală Standard Sistem 14 Uși Aluminiu