SALSBURY INDUSTRIES 3406D-09GRY Cutie poștală cu piedestal 9 uși gri 51-5/8 inch | AG3LGE 33LU50

SALSBURY INDUSTRIES 3406D-09GRY Cutie poștală cu piedestal 9 uși gri 51-5/8 inch

Articol: AG3LGE Model: 3406D-09GRYCrucea Ref: 33LU50

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutie poștală piedestal
Material cutieAluminiu
CuloriGri
Adâncime19 "
Materialul ușiiAluminiu
finalizareaPudră acoperită
Înălţime51.625 "
încărcareFață
MontarePiedestal
Greutate Netă125 lb.
Numărul de uși9
OrientareOrizontală
Înălțimea postului26 "
Postați materialulAluminiu
Grosimea postului12 "
Capacitatea slotului10-3 / 4 "L x 3/4" H
Tip4C
Lăţime32.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 56.7
Înălțimea navei (cm)136.21
Lungimea navei (cm)53.34
Lățimea navei (cm)87
Codul HS9403200020

Variante de produs

ProdusModelCuloriÎnălţimeGreutate NetăNumărul de ușiÎnălțimea postuluiTipLăţimePreț
SALSBURY INDUSTRIES 3406S-02GRN Cutie poștală cu piedestal, 2 uși, verde, 51-5/8 inch | AG3HRR 33LJ06 3406S-02GRNVerde51.625 "80 lb.226 "4C17.5 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3406S-02GRY Cutie poștală cu piedestal 2 uși gri 51-5/8 inch | AG3HRT 33LJ07 3406S-02GRYGri51.625 "80 lb.226 "4C17.5 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3406S-02SAN Cutie poștală cu piedestal 2 uși nisip 51-5/8 inch | AG3HRU 33LJ08 3406S-02SANPiatră de nisip51.625 "80 lb.226 "4C17.5 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3406S-02WHT Cutie poștală cu piedestal 2 uși Alb 51-5/8 inch | AG3HRV 33LJ09 3406S-02WHTAlb51.625 "80 lb.226 "4C17.5 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3405S-1PBLK Cutie poștală cu piedestal neagră 48-1/8 inch | AG3JDX 33LE40 3405S-1PBLKNegru48.13 "60 lb.126 "4C17.5 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3405S-1PBRZ Cutie poștală cu piedestal Bronz 48-1/8 inch | AG3JDY 33LE41 3405S-1PBRZBronz48.13 "60 lb.126 "4C17.5 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3405S-1PGRN Cutie poștală cu piedestal verde 48-1/8 inch | AG3JDZ 33LE42 3405S-1PGRNVerde48.13 "60 lb.126 "4C17.5 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3406D-09GRY Cutie poștală cu piedestal 9 uși gri 51-5/8 inch