SALSBURY INDUSTRIES 3456P-BRZ Ușă/încuietoare de schimb pentru cutia poștală PL6 Bronz | AH3RTV 33KR66

SALSBURY INDUSTRIES 3456P-BRZ Ușă/încuietoare de schimb pentru cutia poștală PL6 Bronz

Element: AH3RTV Model: 3456P-BRZCrucea Ref: 33KR66

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUșă și încuietoare de schimb

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3608
Înălțimea navei (cm)57.79
Lungimea navei (cm)5.72
Lățimea navei (cm)38.74
Tara natalaUS

Detalii produs:

Ușa de schimb Salsbury Industries 3456P-BRZ este utilizată pentru a înlocui ușa deteriorată a cutiilor poștale cu soclu 4C.

Caracteristici:

  • Include o încuietoare cu came rezistentă cu trei chei pentru deschidere/închidere ușoară și pentru a preveni accesul neautorizat.
  • Încuietoarea dispune de un scut de praf/ploaie care oferă protecție în toate condițiile meteorologice (când cutia poștală este instalată în exterior) și murdărie.

Întrebări frecvente:

Î. Ce este un piedestal într-o cutie poștală?

A. Suportul de piedestal ajută la montarea cutiei poștale pe o suprafață plană (în loc să fie săpat într-o gaură) și oferă suport.

Î. Care este funcția unei plăci anti-pește?

A. O placă anti-pește este amplasată pe capătul din spate al fantei de corespondență pentru a preveni manipularea.

Î. Din ce este făcut produsul?

A. Ușa de înlocuire are construcție din aluminiu cu finisaj bronz pentru durabilitate și rezistență la coroziune și zgârieturi.

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeLăţimePreț
SALSBURY INDUSTRIES 3651ALM Ușă/încuietoare de înlocuire Mărimea A Aluminiu | AH3RNL 33KN39 3651 ALM0.25 "5.25 "6.5 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3651BRZ Ușă/încuietoare de înlocuire Mărimea A Bronz | AH3RNM 33KN40 3651BRZ0.25 "5.25 "6.5 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3651GLD Ușă/încuietoare de înlocuire Mărimea A Aur | AH3RNN 33KN41 3651 GLD0.25 "5.25 "6.5 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3651SAN Ușă/încuietoare de înlocuire Gresie dimensiune A | AH3RNP 33KN42 3651SAN0.25 "5.25 "6.5 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3551ALM Ușă/încuietoare de schimb Aluminiu | AH3RNY 33KN52 3551 ALM0.125 "16.25 "5.5 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3551BRS Ușă/încuietoare de schimb Alama | AH3RNZ 33KN53 3551BRS0.125 "16.25 "5.5 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3551BRZ Ușă/încuietoare de schimb Bronz | AH3RPA 33KN54 3551BRZ0.125 "16.25 "5.5 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3456P-BRZ Ușă/încuietoare de schimb pentru cutia poștală PL6 Bronz