SALSBURY INDUSTRIES 3706D-02SFU Cutie poștală orizontală Usps 3 uși Gresie Fl 23-1/2 inch | AG3HTN 33LA17

SALSBURY INDUSTRIES 3706D-02SFU Cutie poștală orizontală Usps 3 uși Gresie Fl 23-1/2 inch

Articol: AG3HTN Model: 3706D-02SFUCrucea Ref: 33LA17

Descarcă-l Mai 9, joi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutie poștală orizontală
Material cutieAluminiu
CuloriPiatră de nisip
Adâncime17 "
Materialul ușiiAluminiu
finalizareaPudră acoperită
Înălţime23.5 "
încărcareFață
Montareîncastrată
Greutate Netă80 lb.
Numărul de uși3
OrientareOrizontală
Capacitatea slotului10-3 / 4 "L x 3/4" H
TipUSPS
Lăţime31.12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 36.29
Înălțimea navei (cm)64.77
Lungimea navei (cm)48.26
Lățimea navei (cm)84.14
Codul HS9403200020

Variante de produs

ProdusModelCuloriÎnălţimeGreutate NetăLăţimePreț
SALSBURY INDUSTRIES 3705S-03AFU Cutie poștală orizontală Usps 3 uși aluminiu Fl 20 inch | AG3HAH 33KV82 3705S-03AFUAluminiu20 "40 lb.16.38 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3705S-03ARU Cutie poștală orizontală Usps 3 uși Aluminiu Rl 20 inch | AG3HAK 33KV84 3705S-03ARUAluminiu20 "40 lb.16.38 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3705S-03GFU Cutie poștală orizontală Usps 3 uși Gold Fl 20 inch | AG3HAL 33KV85 3705S-03GFUAur20 "40 lb.16.38 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3705S-03GRU Cutie poștală orizontală Usps 3 uși Gold Rl 20 inch | AG3HAN 33KV87 3705S-03GRUAur20 "40 lb.16.38 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3705S-03SFU Cutie poștală orizontală Usps 3 uși Gresie Fl 20 inch | AG3HAP 33KV88 3705S-03SFUPiatră de nisip20 "40 lb.16.38 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3705S-03SRU Cutie poștală orizontală Usps 3 uși Gresie Rl 20 inch | AG3HAR 33KV90 3705S-03SRUPiatră de nisip20 "40 lb.16.38 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3705S-03ZFU Cutie poștală orizontală Usps 3 uși Bronz Fl 20 inch | AG3HAT 33KV91 3705S-03ZFUBronz20 "40 lb.16.38 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3706D-02SFU Cutie poștală orizontală Usps 3 uși Gresie Fl 23-1/2 inch