SALSBURY INDUSTRIES 3708D-04SFU Cutie poștală orizontală Usps 5 uși Gresie Fl 30-1/2 inch | AG3JLQ 33LG34

SALSBURY INDUSTRIES 3708D-04SFU Cutie poștală orizontală Usps 5 uși Gresie Fl 30-1/2 inch

Articol: AG3JLQ Model: 3708D-04SFUCrucea Ref: 33LG34

Descarcă-l Mai 9, joi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutie poștală orizontală
Material cutieAluminiu
CuloriPiatră de nisip
Adâncime17 "
Materialul ușiiAluminiu
finalizareaPudră acoperită
Înălţime30.5 "
încărcareFață
Montareîncastrată
Greutate Netă95 lb.
Numărul de uși5
OrientareOrizontală
Capacitatea slotului10-3 / 4 "L x 3/4" H
TipUSPS
Lăţime31.12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 39.46
Înălțimea navei (cm)82.55
Lungimea navei (cm)48.26
Lățimea navei (cm)84.14
Codul HS9403200020

Variante de produs

ProdusModelCuloriÎnălţimeGreutate NetăLăţimePreț
SALSBURY INDUSTRIES 3707S-05AFU Cutie poștală orizontală Usps 5 uși aluminiu Fl 27 inch | AG3HHT 33KX76 3707S-05AFUAluminiu27 "55 lb.16.38 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3707S-05ARU Cutie poștală orizontală Usps 5 uși aluminiu Rl 27 inch | AG3HHV 33KX78 3707S-05ARUAluminiu27 "55 lb.16.38 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3707S-05GFU Cutie poștală orizontală Usps 5 uși Gold Fl 27 inch | AG3HHW 33KX79 3707S-05GFUAur27 "55 lb.16.38 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3707S-05GRU Cutie poștală orizontală Usps 5 Door Gold Rl 27 inch | AG3HHY 33KX81 3707S-05GRUAur27 "55 lb.16.38 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3707S-05SFU Cutie poștală orizontală Usps 5 uși Gresie Fl 27 inch | AG3HHZ 33KX82 3707S-05SFUPiatră de nisip27 "55 lb.16.38 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3707S-05SRU Cutie poștală orizontală Usps 5 uși Gresie Rl 27 inch | AG3HJA 33KX84 3707S-05SRUPiatră de nisip27 "55 lb.16.38 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3707S-05ZFU Cutie poștală orizontală Usps 5 Uși Bronz Fl 27 Inch | AG3HJB 33KX85 3707S-05ZFUBronz27 "55 lb.16.38 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3708D-04SFU Cutie poștală orizontală Usps 5 uși Gresie Fl 30-1/2 inch