SALSBURY INDUSTRIES 4075C Slot poștă alamă orizontală crom | AG3GHM 33KP69

SALSBURY INDUSTRIES 4075C Slot poștă alamă orizontală crom

Element: AG3GHM Model: 4075CCrucea Ref: 33KP69

Descarcă-l Mai 21, marţi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSlot pentru mail
Material cutieAlamă
CuloriChrome
Adâncime1.75 "
Materialul ușiiAlamă
finalizareaPudră acoperită
Înălţime3.5 "
încărcareFață
Montareîncastrată
Greutate Netă10 lb.
Numărul de uși1
OrientareOrizontală
Capacitatea slotului9-1 / 2 "L x 1-3 / 4" H
TipAlamă
Lăţime13.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.72
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)9.53
Lățimea navei (cm)38.74
Codul HS8302419080

Variante de produs

ProdusModelCuloriPreț
SALSBURY INDUSTRIES 4075A Slot poștă alamă orizontală antică | AG3GHK 33KP67 4075AAntic-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 4075B Slot poștă alamă alamă orizontală | AG3GHL 33KP68 4075BAlamă-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 4075C Slot poștă alamă orizontală crom