SALSBURY INDUSTRIES 4895BGE Standard Post Bej | AD3ETE 3YPA3

SALSBURY INDUSTRIES 4895BGE Standard Post Bej

Articol: AD3ETE Model: 4895BGECrucea Ref: 3YPA3

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPostare standard
CuloriBej
Adâncime3.5 "
finalizareaPudră acoperită
Înălţime60 "
MontareIn pamant
Greutate Netă25 lb.
Postați materialulAluminiu
Grosimea postului1 / 4 "
Lăţime3.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.25
Înălțimea navei (cm)157.48
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7616995090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriÎnălţimeMontareGreutate NetăPreț
SALSBURY INDUSTRIES 4865BLK Stalp standard negru | AD3ERX 3YNZ5 4865BLKNegru42 "Bolt20 lb.€261.52
SALSBURY INDUSTRIES 4865WHT Stalp standard alb | AD3ERY 3YNZ6 4865WHTAlb42 "Bolt20 lb.-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 4865GRN Standard Post Green | AD3ERZ 3YNZ7 4865GRNVerde42 "Bolt20 lb.-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 4865BGE Standard Post Bej | AD3ETA 3YNZ8 4865BGEBej42 "Bolt20 lb.-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 4895BLK Stalp standard negru | AD3ETB 3YNZ9 4895BLKNegru60 "In pamant25 lb.€299.75
SALSBURY INDUSTRIES 4895WHT Stalp standard alb | AD3ETC 3YPA1 4895WHTAlb60 "In pamant25 lb.-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 4895GRN Standard Post Green | AD3ETD 3YPA2 4895GRNVerde60 "In pamant25 lb.-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 4895BGE Standard Post Bej