SANDPIPER PB 1/4 TS4PP. Pompă cu diafragmă dublă, dimensiune de intrare/ieșire de 1/4 inch, 5 Gpm max. Flux | CH6RBK 56LZ91

SANDPIPER PB 1/4 TS4PP. Pompă cu diafragmă dublă, dimensiune de intrare/ieșire de 1/4 inch, 5 Gpm max. curgere

Articol: CH6RBK Model: PB 1/4 TS4PP.Crucea Ref: 56LZ91
€1,272.94 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompă dublă cu diafragmă
Respectarea agențieiRO.png
Dimensiunea intrării aerului1/4 FNPT
Material de bilăSantopreneR
Verificați materialul scaunuluiPolipropilenă
Stilul conexiuniiFNPT
Material carcasăPolipropilenă
Dimensiune intrare / ieșire1 / 4 "
Conexiune colectorNPT
Max. Dia. Solid1 / 32 "
Max. curgere5 g / min
Max. Flux GPM5 g / min
Max. Presiunea de funcționare100 psi
Max. Temp.180 de grade F
Tipul operațieiOperat aerian
Tipul supapeiMinge

Informații de expediere:

Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelDimensiune intrare / ieșireRespectarea agențieiMaterial de bilăLungimeMax. Dia. SolidMax. curgereMax. Presiunea de funcționareMax. Temp.Preț
SANDPIPER S20B1ABBANS000 Pompă cu diafragmă dublă acționată cu aer 2 inchi | AA7DLD 15U526 S20B1ABBANS0002"-Santopren (R)12.5931 / 4 "GPN 106125 psi180 grade F€6,114.63
ARO 66625B-444-C Pompă cu diafragmă dublă acționată cu aer de 2 inchi | AC9CWM 3FPR5 66625B-444-C2"-PTFE-1 / 4 "172 g / min120 psi200 grade F€14,476.06
SANDPIPER SB1 SS5A Pompă cu diafragmă dublă acționată cu aer 1 inch | AF2PHZ 6WY84 SB1 SS5A1"-Santopren (R)13 9 / 32 "1 / 4 "GPN 42125 psi275 grade F€2,973.88
SANDPIPER HDB2 DGN3CI Pompă cu diafragmă dublă acționată cu aer 2 inchi | AF2PJA 6WY90 HDB2 DGN3CI2"-PTFE16 13 / 16 "3 / 8 "GPN 135125 psi220 grade F€7,878.10
SANDPIPER S1FB3PBPPNI000 Pompă cu diafragmă dublă acționată cu aer 1 inch | AF6FYC 12W420 S1FB3PBPPNI0001"-Buna11.625 "1 / 4 "-100 psi180 grade F€3,533.32
SANDPIPER S05B2G1TXNS000 Pompă cu diafragmă acţionată cu aer 1/2 inch Npt | AF8NWY 29AU50 S05B2G1TXNS0001 / 2 "-Santopren (R)7 1 / 16 "1 / 8 "-100 psi275 grade F€3,693.61
SANDPIPER S05B2G2TXNS000 Pompă cu diafragmă acţionată cu aer 1/2 inch Npt | AF8NWZ 29AU51 S05B2G2TXNS0001 / 2 "-PTFE7 1 / 16 "1 / 8 "-100 psi220 grade F€4,049.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SANDPIPER PB 1/4 TS4PP. Pompă cu diafragmă dublă, dimensiune de intrare/ieșire de 1/4 inch, 5 Gpm max. curgere
€1,272.94 /unitate