Pompe cu membrană dublă
Pompele Sandpiper cu diafragmă dublă (numite și pompe AODD) sunt acționate cu aer/gaz natural și sunt utilizate pentru transportul nămolurilor, nămolurilor, abrazivilor și fluidelor sensibile la forfecare. Presiunea aerului din aceste pompe acționează de-a lungul întregii suprafețe a diafragmei, menținând-o echilibrată în timpul pompării, ceea ce prelungește substanțial durata de viață a pompei în comparație cu cea a pompelor cu diafragmă acționate mecanic. Ideale pentru lucrările intermitente la cerere, aceste pompe AODD pot fi funcționate în condiții de siguranță și fără a provoca daune pompei sau sistemului. Autoamorsante și capabile de vid înalt, pompele Sandpiper pot pompa continuu fluide chiar dacă sunt situate în afara gropii și oferă o înălțime maximă de aspirație de 9.8 m. De asemenea, caracteristica lor de aspirație inundată permite montarea în aer liber a pompei și este preferată în mare parte pentru pomparea fluidelor vâscoase. Deoarece sunt submersibile în siguranță și folosesc aer comprimat ca sursă de energie mai degrabă decât electricitate, aceste pompe sunt potrivite pentru utilizare în zone periculoase. Oferind debite de 4, 42, 106 și 135 GPM, pompele Sandpiper cu diafragmă dublă sunt disponibile atât în conexiuni NPT, cât și cu flanșă. O opțiune de admisie cu ecranare este disponibilă pentru a eficientiza procesul de filtrare atunci când pompele sunt scufundate sub apă, unde sedimentele și resturile sunt foarte frecvente.