SANDPIPER S20B1A1EANS000 Pompă cu diafragmă dublă acționată cu aer de 2 inchi | AG9CGJ 15U527

SANDPIPER S20B1A1EANS000 Pompă cu diafragmă dublă acționată cu aer de 2 inchi

În stoc
Articol: AG9CGJ Model: S20B1A1EANS000Crucea Ref: 15U527

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,358.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompă dublă cu diafragmă
Dimensiunea intrării aerului3/4 "FNPT
Material de bilăSantopren (R)
Material corpAluminiu
Verificați materialul scaunuluiEPDM
Stilul conexiuniiNPT
Materialul diafragmeiSantopren (R)
Înălţime26 5 / 16 "
Dimensiune intrare / ieșire2"
Lungime12.593
Conexiune colectorSingur
Max. Dia. Solid1 / 4 "
Max. Flux GPM150
Max. Presiunea de funcționare125 psi
Max. Temp.220 grade F
Tipul operațieiOperat aerian
Autoamorsare uscată9 ft.
Autoamorsare umedă9 ft.
Tipul supapei27.5 ft.
Lăţime16.875 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 30.9582
Înălțimea navei (cm)71.63
Lungimea navei (cm)48.01
Lățimea navei (cm)42.67
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune intrare / ieșireRespectarea agențieiMaterial de bilăLungimeMax. Dia. SolidMax. curgereMax. Presiunea de funcționareMax. Temp.Preț
SANDPIPER S20B1ABBANS000 Pompă cu diafragmă dublă acționată cu aer 2 inchi | AA7DLD 15U526 S20B1ABBANS0002"-Santopren (R)12.5931 / 4 "GPN 106125 psi180 grade F€6,114.63
ARO 66625B-444-C Pompă cu diafragmă dublă acționată cu aer de 2 inchi | AC9CWM 3FPR5 66625B-444-C2"-PTFE-1 / 4 "172 g / min120 psi200 grade F€14,476.06
SANDPIPER SB1 SS5A Pompă cu diafragmă dublă acționată cu aer 1 inch | AF2PHZ 6WY84 SB1 SS5A1"-Santopren (R)13 9 / 32 "1 / 4 "GPN 42125 psi275 grade F€2,973.88
SANDPIPER HDB2 DGN3CI Pompă cu diafragmă dublă acționată cu aer 2 inchi | AF2PJA 6WY90 HDB2 DGN3CI2"-PTFE16 13 / 16 "3 / 8 "GPN 135125 psi220 grade F€7,878.10
SANDPIPER S1FB3PBPPNI000 Pompă cu diafragmă dublă acționată cu aer 1 inch | AF6FYC 12W420 S1FB3PBPPNI0001"-Buna11.625 "1 / 4 "-100 psi180 grade F€3,533.32
SANDPIPER S05B2G1TXNS000 Pompă cu diafragmă acţionată cu aer 1/2 inch Npt | AF8NWY 29AU50 S05B2G1TXNS0001 / 2 "-Santopren (R)7 1 / 16 "1 / 8 "-100 psi275 grade F€3,693.61
SANDPIPER S05B2G2TXNS000 Pompă cu diafragmă acţionată cu aer 1/2 inch Npt | AF8NWZ 29AU51 S05B2G2TXNS0001 / 2 "-PTFE7 1 / 16 "1 / 8 "-100 psi220 grade F€4,049.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SANDPIPER S20B1A1EANS000 Pompă cu diafragmă dublă acționată cu aer de 2 inchi
€6,358.80 /unitate