SANDPIPER PB 1/4 TT4CA. Pompă cu diafragmă dublă, 5 Gpm max., Ptfe, conexiune la colector NPT, dimensiune 1/4 inch | CH6RBL 56LZ92

SANDPIPER PB 1/4 TT4CA. Pompă cu diafragmă dublă, 5 Gpm max., Ptfe, conexiune la colector NPT, dimensiune 1/4 inch

Articol: CH6RBL Model: PB 1/4 TT4CA.Crucea Ref: 56LZ92
€2,311.86 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompă diafragmatică
Respectarea agențieiATEX.jpg, EN.png
Dimensiunea intrării aerului1/4 FNPT
Verificați materialul scaunuluiPolipropilenă
Stilul conexiuniiFNPT
Material carcasăAcetal
Dimensiune intrare / ieșire1 / 4 "
Conexiune colectorNPT
Max. Dia. Solid1 / 32 "
Max. curgere5 g / min
Max. Flux GPM5 g / min
Max. Presiunea de funcționare100 psi
Max. Temp.220 de grade F
Tipul operațieiOperat aerian
Tipul supapeiMinge

Informații de expediere:

Tara natalaStatele Unite ale Americii

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SANDPIPER PB 1/4 TT4CA. Pompă cu diafragmă dublă, 5 Gpm max., Ptfe, conexiune la colector NPT, dimensiune 1/4 inch
€2,311.86 /unitate