SANDUSKY LEE SA4D482478-XX Dulap de depozitare 18 Gauge 78 inch H 48 inch latime | AE9UWD 6MNW5

SANDUSKY LEE SA4D482478-XX Dulap de depozitare 18 gauge 78 inch H 48 inch latime

Articol: AE9UWD Model: SA4D482478-XXCrucea Ref: 6MNW5
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€5,145.53 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDulap de depozitare
Asamblat/NeasamblatAsamblate
AsamblareAsamblate
Culoarea dulapuluiGri
Tip de ușăStandard
finalizareaOţel inoxidabil
Ecartament18
MânerSingur
Sistem de blocareBlocare cu 2 puncte
MaterialOţel inoxidabil
Numărul de uși2
Numărul sertarelor0
Numărul de rafturi4
Adâncimea totală24 "
Inălțime totală78 "
Lățimea totală48 "
Capacitatea raftului400 lb.
Evaluarea puteriiIndustrial
Număr total de sertare0

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 170.1
Înălțimea navei (cm)213.36
Lungimea navei (cm)66.04
Lățimea navei (cm)127
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăPreț
SANDUSKY LEE SA4D362478-XX Dulap de depozitare 18 Gauge 78 inch H 36 inch latime | AE9UWC 6MNW4 SA4D362478-XX36 "€3,533.73
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SANDUSKY LEE SA4D482478-XX Dulap de depozitare 18 gauge 78 inch H 48 inch latime
€5,145.53 /unitate