SANDUSKY LEE TA11362430-04 Dulap mobil de depozitare Nisip sudat | AE3GBU 5DCL8

SANDUSKY LEE TA11362430-04 Dulap mobil de depozitare Nisip sudat

În stoc
Articol: AE3GBU Model: TA11362430-04Crucea Ref: 5DCL8

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€695.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDulap de depozitare
Asamblat/NeasamblatAsamblate
AsamblareSudate
Culoarea dulapuluiNisip
rotiță(2) 5 "pivotant și (2) 5" cu frâne
Tip rotor(2) Pivotant și (2) Pivotant cu frâne
Dia roata cu rotire.5"
Tip de ușăStandard
finalizareaPulbere
Ecartament20/22
MânerUn singur leagăn cromat
Sistem de blocarePunct 3
MaterialOţel
Numărul de uși2
Numărul sertarelor0
Numărul de rafturi1
Adâncimea totală24 "
Inălțime totală36 "
Lățimea totală36 "
Capacitatea raftului200 lb.
Evaluarea puteriiIndustrial

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 46.27
Înălțimea navei (cm)76.2
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăAsamblareCuloarea dulapuluiLățimea totalăCapacitatea raftuluiDia roata cu rotire.EcartamentSistem de blocarePreț
SANDUSKY LEE TA4R 462472-07 Dulap mobil de depozitare 78 x 46 x 24 inchi Chit | AF3XCM 8DYK6 TA4R 462472-0778 "AsamblatePutty46 "230 lb.4"22Încastrat în 3 puncte€1,281.09
RFQ
SANDUSKY LEE TA4R 362472-07 Dulap mobil de depozitare 78 x 36 x 24 inchi Chit | AF4PNQ 9EVR6 TA4R 362472-0778 "AsamblatePutty36 "200 lb.4"22Încastrat în 3 puncte€1,113.37
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SANDUSKY LEE TA11362430-04 Dulap mobil de depozitare Nisip sudat
€695.62 /unitate