SANDUSKY LEE TA4R 362472-07 Dulap mobil de depozitare 78 x 36 x 24 inchi Chit | AF4PNQ 9EVR6

SANDUSKY LEE TA4R 362472-07 Dulap mobil de depozitare 78 x 36 x 24 inch Chit

Articol: AF4PNQ Model: TA4R 362472-07Crucea Ref: 9EVR6
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,347.18 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDulap de depozitare
Asamblat/NeasamblatAsamblate
AsamblareAsamblate
Culoarea dulapuluiPutty
rotiță(4) Pivotante rotative de 4 "Dia. Cu roti polivol (2 cu frâne)
Tip rotor(2) Pivotant și (2) Pivotant cu frâne
Dia roata cu rotire.4"
Tip de ușăStandard
finalizareaPulbere
Ecartament22
Sistem de blocareÎncastrat în 3 puncte
MaterialOțel galvanizat
Numărul de uși2
Numărul sertarelor0
Numărul de rafturi4
Adâncimea totală24 "
Inălțime totală78 "
Lățimea totală36 "
Capacitatea raftului200 lb.
Evaluarea puteriiIndustrial

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 77.85
Înălțimea navei (cm)182.88
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS9403200020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăAsamblareCuloarea dulapuluiLățimea totalăCapacitatea raftuluiDia roata cu rotire.EcartamentSistem de blocarePreț
SANDUSKY LEE TA11362430-04 Dulap mobil de depozitare Nisip sudat | AE3GBU 5DCL8 TA11362430-0436 "SudateNisip36 "200 lb.5"20/22Punct 3€695.62
SANDUSKY LEE TA4R 462472-07 Dulap mobil de depozitare 78 x 46 x 24 inchi Chit | AF3XCM 8DYK6 TA4R 462472-0778 "AsamblatePutty46 "230 lb.4"22Încastrat în 3 puncte€1,281.09
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SANDUSKY LEE TA4R 362472-07 Dulap mobil de depozitare 78 x 36 x 24 inch Chit
€1,347.18 /unitate