SANI-LAV P16H găleată de 16 litri Mâner suplimentar din oțel inoxidabil | AC8ANE 39F730

SANI-LAV P16H găleată de 16 litri Mâner suplimentar din oțel inoxidabil

În stoc
Articol: AC8ANE Model: P16HCrucea Ref: 39F730

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€533.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGăleată
Capacitate16 qt.
CuloriSilver
MânerDa
MaterialOţel inoxidabil
Adâncimea totală12 "
Inălțime totală12.38 "
Lungime totală13 "
Lățimea totală8.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.47
Înălțimea navei (cm)36.36
Lungimea navei (cm)33.66
Lățimea navei (cm)33.66
Codul HS7310210050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCapacitateAdâncimea totalăInălțime totalăLungime totalăPreț
SANI-LAV P13 găleată 13 litri oțel inoxidabil | AC8ANB 39F727 P1313 qt.10 "10.125 "12.25 "€366.06
SANI-LAV P13H găleată de 13 litri Mâner suplimentar din oțel inoxidabil | AC8ANC 39F728 P13H13 qt.10 "10.125 "12.25 "€509.28
SANI-LAV P16 găleată 16 litri oțel inoxidabil | AC8AND 39F729 P1616 qt.12 "12.38 "13 "€422.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SANI-LAV P16H găleată de 16 litri Mâner suplimentar din oțel inoxidabil
€533.30 /unitate