SANITAIRE SC888K Aspirator vertical 12 inch 7a 120v | AA8VBR 1AFZ2

SANITAIRE SC888K Aspirator vertical 12 inch 7a 120v

În stoc
Articol: AA8VBR Model: SC888KCrucea Ref: 1AFZ2

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€551.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAspirator vertical vertical
amperi7
Tip sacGeantă de pânză cu pungă de hârtie de unică folosință
Calea de curățare12 "
Tip filtruFiltru Micron
Pază de mobilăÎnfășurare fără marcaj
MânerOțel crom 3 poziții
Reglarea pe înălțimeManual în 6 poziții
Înălțimea glugii6"
LuminaDa
Greutate Netă18 lb.
dop3-Wire
Lungimea cablului de alimentare50ft
Voltaj120

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.756
Înălțimea navei (cm)21.34
Lungimea navei (cm)58.17
Lățimea navei (cm)45.21
Codul HS8508110000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelLungimea cablului de alimentareFlux de aeramperiTip sacCapacitateTip filtruMânerGreutate NetăPreț
SANITAIRE SC9180B Aspirator vertical 13 inch 119 Cfm 11.3a 120v | AB3HPW 1TGZ5 SC9180B50ftCfm 11911.3Sac de praf de hârtie4 Qt.HEPA sigilatMetal20 lb.€933.02
SANITAIRE SC899F Aspirator vertical 16 inch 145 Cfm 7a 120v | AD2TMR 3U478 SC899F50ftCfm 1457Geantă de scutură din pânză18 qt.Standard-18 lb.€751.02
SANITAIRE SC886E Aspirator vertical 12 inch 145 Cfm 7a 120v | AD2TQC 3U712 SC886E50ftCfm 1457Geantă de scutură din pânză18 qt.Standard-15.8 lb.€528.88
SANITAIRE SC689A Aspirator vertical 12 inch 120 Cfm 5a 120v | AD8QLJ 4LU78 SC689A30ftCfm 1205Cupa de murdărie1.9 qt.StandardChrome Steel14 lb.€487.19
SANITAIRE SC679J Aspirator vertical 12 inch 120 Cfm 5a 120v | AE2ECP 4WT59 SC679J30ftCfm 1205Geantă de scutură din pânză18 qt.Standard-12.2 lb.€363.33
SANITAIRE SC887B Aspirator vertical 12 inch 145 Cfm 7a 120v | AE2ENE 4WYR3 SC887B50ftCfm 1457Cupa de praf1.9 cu. ft.StandardMetal18.4 lb.€547.68
SANITAIRE SC889A Aspirator vertical 12 inch 145 Cfm 6.5a 120v | AE2ENF 4WYR4 SC889A50ftCfm 1456.5Hârtie6.1 cu. ft.HEPAErgonomic16.2 lb.€596.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SANITAIRE SC888K Aspirator vertical 12 inch 7a 120v
€551.06 /unitate