Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SARGENT 485 10B Șurub de blocare cu degetul mare, bronz frecat cu ulei | AC6MRQ 35R644

SARGENT 485 10B Șurub de blocare cu degetul mare, bronz frecat cu ulei

În stoc
Articol: AC6MRQ Model: 485 10BCrucea Ref: 35R644

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€400.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDeadbolt w / Thumbturn
Set de copt2.75 "
CilindruSingur
finalizareaUleiul bronzat
Pentru grosimea ușii1-3/8" to 1-3/4"
Dimensiunea dimensiunii frontale1-1/8" x 2-1/4"
Calitate1
Tip Keyway4A
Tipul locațieiInstituțional și industrial
MaterialAlamă / oțel
Număr de chei2
Pins6
Strike Dim.2.75 "
Lungimea aruncării1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.855
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)15.75
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS8301406060
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelCilindrufinalizareaArticolStrike Dim.Preț
SARGENT 484 26D Șurub cromat satinat | AC6MRM 35R641 484 26DdubluChrome satinatzavoare2.75 "€543.97
SARGENT 484 10B Șurub de blocare Bronz frecat cu ulei | AC6MRN 35R642 484 10BdubluUleiul bronzatzavoare2.75 "€573.10
SARGENT 485 26D Șurub de blocare cu degetul mare cromat satinat | AC6MRP 35R643 485 26DSingurChrome satinatDeadbolt w / Thumbturn2-3/4" x 1-1/8"€387.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SARGENT 485 10B Șurub de blocare cu degetul mare, bronz frecat cu ulei
€400.75 /unitate