Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SARGENT 484 26D Șurub cromat satinat | AC6MRM 35R641

SARGENT 484 26D Șurub cromat satinat

În stoc
Element: AC6MRM Model: 484 26DCrucea Ref: 35R641

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€543.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolzavoare
Set de copt2.75 "
Cilindrudublu
finalizareaChrome satinat
Pentru grosimea ușii1-3/8" to 1-3/4"
Dimensiunea dimensiunii frontale1-1/8" x 2-1/4"
Calitate1
Tip Keyway4A
Tipul locațieiInstituțional și industrial
MaterialAlamă / oțel
Număr de chei2
Pins6
Strike Dim.2.75 "
Lungimea aruncării1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0125
Înălțimea navei (cm)10.41
Lungimea navei (cm)15.75
Lățimea navei (cm)13.72
Codul HS8301406030
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelCilindrufinalizareaArticolStrike Dim.Preț
SARGENT 484 10B Șurub de blocare Bronz frecat cu ulei | AC6MRN 35R642 484 10BdubluUleiul bronzatzavoare2.75 "€573.10
SARGENT 485 26D Șurub de blocare cu degetul mare cromat satinat | AC6MRP 35R643 485 26DSingurChrome satinatDeadbolt w / Thumbturn2-3/4" x 1-1/8"€387.76
SARGENT 485 10B Șurub de blocare cu degetul mare, bronz frecat cu ulei | AC6MRQ 35R644 485 10BSingurUleiul bronzatDeadbolt w / Thumbturn2.75 "€400.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SARGENT 484 26D Șurub cromat satinat
€543.97 /unitate