Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SARGENT SG26-HPU15ALP-32D RH Door Knob Lockset Tubular Passage | AF8FZR 26JF28

SARGENT SG26-HPU15ALP-32D RH Setul de blocare pentru mâner ușă Pasaj tubular

În stoc
Articol: AF8FZR Model: SG26-HPU15ALP-32D RHCrucea Ref: 26JF28
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
€796.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon de blocare
Set de copt2-3 / 4 "și 7"
finalizareaInoxidabil plictisitor
Rezistente la foc1-1 / 2 ore.
Calitate1
CheieNeclaviat
Materialul butonuluiOţel inoxidabil
Tipul locațieiSpitale, școli
Funcția LocksetTrecere
Puterea performanței LocksetMediu
Pins0
Grosimea ușii necesară1-3/4" and 1-7/8"
Strike Dim.2-3/4" x 1-1/8"
Tip de grevăLovitura de buze curbată
StilTubular

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.25
Înălțimea navei (cm)10.8
Lungimea navei (cm)24.13
Lățimea navei (cm)19.69
Codul HS8301406030

Variante de produs

ProdusModelSet de coptPreț
SARGENT SG26-HPU65ALP-32D RH Buton usi Blocare Pasaj Tubular | AF8FPL 26JF32 SG26-HPU65ALP-32D RH2-3 / 4 "și 7"€947.24
SARGENT SG26-HPU65ALP-32D LH Setul de blocare pentru mâner ușă Pasaj tubular | AF8FPM 26JF33 SG26-HPU65ALP-32D LH2-3 / 4 "și 7"€947.24
SARGENT SG24-HPU15ALP-32D RHR Setul de blocare pentru mâner ușă Pasaj tubular | AF8FZF 26JF18 SG24-HPU15ALP-32D RHR2.75 "€789.11
SARGENT SG24-HPU15ALP-32D LHR Setul de blocare pentru mâner ușă Pasaj tubular | AF8FZG 26JF19 SG24-HPU15ALP-32D LHR2.75 "€789.11
SARGENT SG24-HPU15ALP-32D RH Buton Ușă Blocare Pasaj Tubular | AF8FZH 26JF20 SG24-HPU15ALP-32D RH2.75 "€789.11
SARGENT SG24-HPU15ALP-32D LH Setul de blocare pentru mâner ușă Pasaj tubular | AF8FZJ 26JF21 SG24-HPU15ALP-32D LH2.75 "€789.11
SARGENT SG24-HPU65ALP-32D RHR Set de încuietori pentru mâner ușă Tubular Confidențialitate | AF8FZK 26JF22 SG24-HPU65ALP-32D RHR2.75 "€940.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SARGENT SG26-HPU15ALP-32D RH Setul de blocare pentru mâner ușă Pasaj tubular
€796.29 /unitate