Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCHAEFER 1463.130906BL1 Container 13 inch lungime 9 inch latime 6 inch H Albastru | AF6CUV 9WX86

SCHAEFER 1463.130906BL1 Container 13 inch Lungime 9 inch Lățime 6 inch H Albastru

În stoc
Articol: AF6CUV Model: 1463.130906BL1Crucea Ref: 9WX86

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€40.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRecipient
Capacitate0.25 cu. ft.
CuloriAlbastru
AmenajăriPereți plini drepți
Înălţime5.8 "
Lungimea interioară a fundului11.8 "
Lățimea inferioară a interiorului7.8 "
Înălțimea interioară5.125 "
Lungime interioară11.75 "
Lățimea interioară7.75 "
Capacitate de încărcare33 lb.
MaterialPolietilenă de înaltă densitate
În afara înălțimii6"
Lungime exterioară13 "
Lățimea exterioară9"
Capacitate de stivuire330 lb.
Temp. Gamă-4 până la 212 grade F
TipStackable
Capacitate volum0.25 cu. ft.
Lăţime8.3 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.61
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS3926909987
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelLungime exterioarăCapacitateCuloriLățimea exterioarăLăţimeÎnălţimeÎnălțimea interioarăLungime interioarăPreț
SCHAEFER 1462.191305BL1 Container 19 inch Lungime 13 inch Lățime 5 inch H Albastru | AF4CGD 8PL90 1462.191305BL119 "0.42 cu. ft.Albastru13 "12.5 "4.6 "4"17.75 "€54.06
SCHAEFER 1463.130906GN1 Container 13 inch lungime 9 inch latime 6 inch H Verde | AF4MZC 9CPW6 1463.130906GN113 "0.25 cu. ft.Verde9"8.3 "5.8 "5.125 "11.75 "€40.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHAEFER 1463.130906BL1 Container 13 inch Lungime 9 inch Lățime 6 inch H Albastru
€40.00 /unitate