SCHAEFER 1462.191305BL1 Container 19 inch Lungime 13 inch Lățime 5 inch H Albastru | AF4CGD 8PL90

SCHAEFER 1462.191305BL1 Container 19 inch Lungime 13 inch Lățime 5 inch H Albastru

În stoc
Articol: AF4CGD Model: 1462.191305BL1Crucea Ref: 8PL90

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€62.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRecipient
Capacitate0.42 cu. ft.
CuloriAlbastru
AmenajăriPereți plini drepți
Înălţime4.6 "
Lungimea interioară a fundului17.7 "
Lățimea inferioară a interiorului11.8 "
Înălțimea interioară4"
Lungime interioară17.75 "
Lățimea interioară11.75 "
Capacitate de încărcare33 lb.
MaterialPolietilenă de înaltă densitate
În afara înălțimii5"
Lungime exterioară19 "
Lățimea exterioară13 "
Capacitate de stivuire330 lb.
Temp. Gamă-4 până la 212 grade F
TipStackable
Capacitate volum0.42 cu. ft.
Lăţime12.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.035
Înălțimea navei (cm)60.96
Lungimea navei (cm)81.28
Lățimea navei (cm)58.42
Codul HS3924905650
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelLungime exterioarăCapacitateCuloriLățimea exterioarăLăţimeÎnălţimeÎnălțimea interioarăLungime interioarăPreț
SCHAEFER 1463.130906GN1 Container 13 inch lungime 9 inch latime 6 inch H Verde | AF4MZC 9CPW6 1463.130906GN113 "0.25 cu. ft.Verde9"8.3 "5.8 "5.125 "11.75 "€38.33
SCHAEFER 1463.130906BL1 Container 13 inch lungime 9 inch latime 6 inch H Albastru | AF6CUV 9WX86 1463.130906BL113 "0.25 cu. ft.Albastru9"8.3 "5.8 "5.125 "11.75 "€38.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHAEFER 1462.191305BL1 Container 19 inch Lungime 13 inch Lățime 5 inch H Albastru
€62.21 /unitate