Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCHAEFER 1463.130906GN1 Container 13 inch lungime 9 inch latime 6 inch H Verde | AF4MZC 9CPW6

SCHAEFER 1463.130906GN1 Container 13 Inch Length 9 Inch Width 6 Inch H Green

În stoc
Articol: AF4MZC Model: 1463.130906GN1Crucea Ref: 9CPW6

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€40.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRecipient
Capacitate0.25 cu. ft.
CuloriVerde
AmenajăriPereți plini drepți
Înălţime5.8 "
Lungimea interioară a fundului11.8 "
Lățimea inferioară a interiorului7.8 "
Înălțimea interioară5.125 "
Lungime interioară11.75 "
Lățimea interioară7.75 "
Capacitate de încărcare33 lb.
MaterialPolietilenă de înaltă densitate
În afara înălțimii6"
Lungime exterioară13 "
Lățimea exterioară9"
Capacitate de stivuire330 lb.
Temp. Gamă-4 până la 212 grade F
TipStackable
Capacitate volum0.25 cu. ft.
Lăţime8.3 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.585
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS3923100000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelLungime exterioarăCapacitateCuloriLățimea exterioarăLăţimeÎnălţimeÎnălțimea interioarăLungime interioarăPreț
SCHAEFER 1462.191305BL1 Container 19 inch Lungime 13 inch Lățime 5 inch H Albastru | AF4CGD 8PL90 1462.191305BL119 "0.42 cu. ft.Albastru13 "12.5 "4.6 "4"17.75 "€54.06
SCHAEFER 1463.130906BL1 Container 13 inch lungime 9 inch latime 6 inch H Albastru | AF6CUV 9WX86 1463.130906BL113 "0.25 cu. ft.Albastru9"8.3 "5.8 "5.125 "11.75 "€40.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHAEFER 1463.130906GN1 Container 13 Inch Length 9 Inch Width 6 Inch H Green
€40.00 /unitate