SCHAEFER 147.090605GV1 Cutie de gunoi din oțel stivuită 14/7 9 x 6 x 58 galvanizat | AD9WMA 4VL38

SCHAEFER 147.090605GV1 Cutie de gunoi din oțel stivuit 14/7 9 x 6 x 58 galvanizat

În stoc
Element: AD9WMA Model: 147.090605GV1Crucea Ref: 4VL38

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€100.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContainer din oțel zincat stivuitor
Capacitate0.12 Cu-Ft.
Cantitatea cazului3
AmenajăriStivuire, Hopper Front
Înălţime4.8 "
Lungimea interioară a fundului7.8 "
Lățimea inferioară a interiorului5.5 "
Înălțimea interioară4.3 "
Lungime9.5 "
Capacitate de încărcare22 lbs.
MaterialOțel galvanizat
În afara adâncimii superioare5"
În afara lungimii de sus9-1/2 "
În afara lățimii superioare6"
Capacitate de stivuire250 lb.
Temp. Gamă-4 până la 212 grade F
Lăţime6"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8235
Înălțimea navei (cm)48.26
Lungimea navei (cm)43.18
Lățimea navei (cm)35.56
Codul HS7326908588
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelCapacitateCantitatea cazuluiÎnălţimeÎnălțimea interioarăLungimeCapacitate de încărcareLăţimePreț
SCHAEFER 147.201208GV1 Cutie de gunoi din oțel stivuită 14/7 20 x 12 x 8 zincată | AD9WLY 4VL36 147.201208GV10.95 Cu-Ft.17.9 "7.2 "20 "88 lbs.12.6 "€193.87
SCHAEFER 147.140808GV1 Cutie de gunoi din oțel stivuită 14/7 14 x 8 x 8 galvanizat | AD9WLZ 4VL37 147.140808GV10.39 Cu-Ft.17.9 "7.2 "14 "66 lbs.8.7 "€133.09
SCHAEFER 147.060403GV1 Cutie de gunoi din oțel stivuit 14/7 6 x 4 x 3 galvanizat | AD9WMB 4VL39 147.060403GV10.02 Cu-Ft.33"2.5 "6.75 "11 lbs.4"-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHAEFER 147.090605GV1 Cutie de gunoi din oțel stivuit 14/7 9 x 6 x 58 galvanizat
€100.59 /unitate