Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCHLAGE ND95BD SFIC RHODES 626 Set de blocare cu pârghie pentru utilizare grea Rhodes Grad 1 | AC7BLM 36Z352

SCHLAGE ND95BD SFIC RHODES 626 Set de blocare cu pârghie pentru utilizare grea Rhodes grad 1

În stoc
Articol: AC7BLM Model: ND95BD SFIC RHODES 626Crucea Ref: 36Z352
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
€1,392.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPârghie
Set de copt2.75 "
CilindruMai puțin cilindru SFIC
finalizareaChrome satinat
Rezistente la foc3 ore
Funcţiesală de clasă
Calitate1
Manipulați materialulAlamă, oțel, zinc
CheieSFIC Nu este inclus
Tip KeywayFără nucleu
Tipul locațieiComercial
Funcția Locksetsală de clasă
Puterea performanței Locksetutilitare ușoare și grele
Număr de chei2
Grosimea ușii necesară1-5/8" to 2-1/8"
Tip de grevăColț pătrat, fără cutie
StilRhodes

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.5875
Înălțimea navei (cm)15.49
Lungimea navei (cm)36.32
Lățimea navei (cm)22.35
Codul HS8301406030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaFuncţieCheieTip KeywayStrike Dim.Preț
SCHLAGE ND10S RHODES 613 Set de blocare cu pârghie pentru utilizare grea Pasajul Rhodes | AC7BJE 36Z283 ND10S RODURI 613Uleiul bronzatTrecereCu cheie diferităC1231-1/8" x 2-3/4"€903.11
SCHLAGE ND10S RHODES 626 Set de blocare cu pârghie pentru utilizare grea Pasajul Rhodes | AC7BJF 36Z284 ND10S RODURI 626Chrome satinatTrecereCu cheie diferităC1231-1/4" x 4-7/8"€753.47
SCHLAGE ND10S RHODES 626AM Set de blocare cu pârghie pentru utilizare grea Pasajul Rhodes | AC7BJG 36Z285 ND10S RHODES 626AMCrom antimicrobian satinatTrecereCu cheie diferităC1231-5/8" to 2-1/8"€833.48
SCHLAGE ND40S RHODES 613 Set de încuietori cu pârghie pentru utilizare grea Rhodes Confidențialitate | AC7BJN 36Z294 ND40S RODURI 613Uleiul bronzatPrivacyCu cheie diferităC1231-1/4" x 4-7/8"€1,015.19
SCHLAGE ND40S RHODES 626 Set de încuietori cu pârghie pentru utilizare grea Rhodes Confidențialitate | AC7BJP 36Z295 ND40S RODURI 626Chrome satinatPrivacyCu cheie diferităC1231-1/4" x 4-7/8"€870.64
SCHLAGE ND40S RHODES 626AM Set de încuietori cu pârghie pentru utilizare grea Rhodes Confidențialitate | AC7BJQ 36Z296 ND40S RHODES 626AMChrome satinatPrivacyCu cheie diferităC123-€981.85
SCHLAGE ND53BD SFIC RHODES 626 Set de blocare cu pârghie pentru utilizare grea Rhodes Entry | AC7BJW 36Z303 ND53BD SFIC RODURI 626Chrome satinatIntrareMaestruFără nucleu1-1/4" x 4-7/8"€933.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHLAGE ND95BD SFIC RHODES 626 Set de blocare cu pârghie pentru utilizare grea Rhodes grad 1
€1,392.76 /unitate