Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCHNEIDER ELECTRIC 782XDXH10-240A Releu cu priză, închis ermetic, bază pătrată, 14 pini, 240 VCA | AX3MHL 6CWG1

SCHNEIDER ELECTRIC 782XDXH10-240A Releu cu priză, închis ermetic, bază pătrată, 14 pini, 240 VCA

În stoc
Articol: AX3MHL Model: 782XDXH10-240ACrucea Ref: 6CWG1
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
€142.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu plug-in
Evaluare contact AC3A @ 240V
Tip de bazăPătrat
Coil VA Rating1.2
Volți bobină240 VAC
Formular de contact4PDT
Material de contactAliaj de argint
Evaluare contact DC3A @ 28V
Numărul de pini14
Număr de poli4
Apăsați pentru a testaNu
Evaluarea siguranțeiClasa 1, Div 2
PrizăMfr. No. 70-461-1, 70-782D14-1
Cod socluG
Indicatorul de stareNu
TipSigilat ermetic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelNumăr de poliEvaluare contact ACCoil VA RatingApăsați pentru a testaPrizăTipVolți bobinăFormular de contactPreț
SCHNEIDER ELECTRIC 783XCXM4L-24A Releu cu priză, bază pătrată, uz general, 11 pini, 24VAC | AX3MML 6CWH7 783XCXM4L-24A315A @ 120V, 12A @ 277V1.5blocabilMfr. Nr. 70-783D11-1AScop general24 VAC3PDT€37.52
SCHNEIDER ELECTRIC 784XDXC-120A Releu cu priză, bază pătrată, uz general, 14 pini, 15A la 120V | AX3MNB 6CWH9 784XDXC-120A415A @ 120V, 12A @ 277V1.5NuMfr. Nr. 70-784D14-1Scop general120 VAC4PDT€36.86
SCHNEIDER ELECTRIC 782XDXH10-24D Releu cu priză, închis ermetic, bază pătrată, 14 pini, 24 VDC | AX3NGT 6CWG3 782XDXH10-24D43A @ 240V1.2NuMfr. No. 70-461-1, 70-782D14-1Sigilat ermetic24 VDC4PDT€188.14
SCHNEIDER ELECTRIC RPM13BD Releu cu priză, 5 pini, bază în formă de T | CE9TEN 55WT10 RPM13BD---Nu--24 VDC-€15.54
Releu cu priză SCHNEIDER ELECTRIC RXG13F7, montat în priză, curent nominal de 10 A, 120 VCA, 5 pini/borne, SPDT | CU2CPK 69ZP18 RXG13F7--------€19.53
Releu cu priză SCHNEIDER ELECTRIC RXG23F7, montat în priză, curent nominal de 5 A, 120 VCA, 8 pini/borne, DPDT | CU2CPL 69ZP04 RXG23F7--------€24.25
Releu cu priză SCHNEIDER ELECTRIC RXG21JD, montat în priză, curent nominal de 5 A, 12 V DC, 8 pini/borne, DPDT | CU2CPM 69ZN98 RXG21JD--------€12.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 782XDXH10-240A Releu cu priză, închis ermetic, bază pătrată, 14 pini, 240 VCA
€142.97 /unitate