Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCHNEIDER ELECTRIC 9001SK1L35RH13 Buton de apăsare iluminat 30mm 1no/1nc Roșu | AG6QVY 45C583

SCHNEIDER ELECTRIC 9001SK1L35RH13 Buton de apăsare iluminat 30mm 1nu/1nc Roșu

În stoc
Articol: AG6QVY Model: 9001SK1L35RH13Crucea Ref: 45C583

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€363.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon de apăsare iluminat
AcțiuneMomentan
Material de bazăPlastic
BezelTermoplastic rezistent la coroziune
CuloriRoșu
Formular de contact1NO / 1NC
Evaluare contact10A @ 600 VCA
Materialul capuluiPlastic
IP Rating-ul66
Tipul modulului de lampăTensiune completă
Tensiune la modulul lămpii24 VAC / DC
Tip lămpiIncandescent
Tensiunea lămpii24 VAC / DC
Desemnarea evaluării contactului NEMAA600 / Q600
NEMA Rating-ul1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13
Număr de operatori1
Lampă de schimb6VF87
Mărimea30mm
Terminal de conectarePlaca de presiune
Tipul de operatorPăzit, rotund

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)5.72
Lungimea navei (cm)11.28
Lățimea navei (cm)4.93
Codul HS8536509065

Variante de produs

ProdusModelTipul de operatorAcțiuneCuloriTipul modulului de lampăTensiune la modulul lămpiiTip lămpiTensiunea lămpiiLampă de schimbPreț
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR9P1GH13 Buton de apăsare iluminat 30mm 1no/1nc Verde | AF9JLA 2NML2 9001SKR9P1GH131.63 "Dia. Cap de ciuperciPush / PullVerdeTransformator120 VACIncandescent6 VAC6VF17€595.86
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR9P1RH13 Buton de apăsare iluminat 30mm 1no/1nc Roșu | AF9JLC 2NML4 9001SKR9P1RH131.63 "Dia. Cap de ciuperciPush / PullRoșuTransformator120 VACIncandescent6 VAC6VF17€595.86
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SK1L1GH13 Buton de apăsare iluminat 30mm 1no/1nc Verde | AG6QVN 45C572 9001SK1L1GH13Păzit, rotundMomentanVerdeTransformator120 VACIncandescent6 VAC6VF17€413.99
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SK1L1RH13 Buton de apăsare iluminat 30mm 1no/1nc Roșu | AG6QVP 45C573 9001SK1L1RH13Păzit, rotundMomentanRoșuTransformator120 VACIncandescent6 VAC6VF17€413.99
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SK1L35GH13 Buton de apăsare iluminat 30mm 1no/1nc Verde | AG6QVU 45C578 9001SK1L35GH13Păzit, rotundMomentanVerdeTensiune completă24 VAC / DCLED-uri24 VAC / DCMfr. Nu. 25501-010-02€374.29
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SK1L38LGGH13 Buton de apăsare iluminat 30mm 1no/1nc Verde | AG6QWC 45C587 9001SK1L38LGGH13Păzit, rotundMomentanVerdeTensiune completă120 VACLED-uri120 VAC65088-052-12€421.79
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SK2L1GH13 Buton de apăsare iluminat 30mm 1no/1nc Verde | AG7DNT 5KCH2 9001SK2L1GH13Fără pază, RundăMomentanVerdeTransformator120 VACIncandescent6 VAC6VF17€410.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001SK1L35RH13 Buton de apăsare iluminat 30mm 1nu/1nc Roșu
€363.73 /unitate