Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCHNEIDER ELECTRIC 9001SK2L1GH13 Buton de apăsare iluminat 30mm 1no/1nc Verde | AG7DNT 5KCH2

SCHNEIDER ELECTRIC 9001SK2L1GH13 Buton de apăsare iluminat 30 mm 1nu/1nc Verde

În stoc
Articol: AG7DNT Model: 9001SK2L1GH13Crucea Ref: 5KCH2

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€410.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon de apăsare iluminat
AcțiuneMomentan
Material de bazăPlastic
BezelTermoplastic rezistent la coroziune
CuloriVerde
Formular de contact1NO / 1NC
Evaluare contact10A @ 600 VCA
Materialul capuluiPlastic
IP Rating-ul66
Tipul modulului de lampăTransformator
Tensiune la modulul lămpii120 VAC
Tip lămpiIncandescent
Tensiunea lămpii6 VAC
Desemnarea evaluării contactului NEMAA600 / Q600
NEMA Rating-ul1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13
Număr de operatori1
Lampă de schimb6VF17
Mărimea30mm
Terminal de conectarePlaca de presiune
Tipul de operatorFără pază, Rundă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS8536509031

Variante de produs

ProdusModelTipul de operatorAcțiuneCuloriTipul modulului de lampăTensiune la modulul lămpiiTip lămpiTensiunea lămpiiLampă de schimbPreț
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR9P1GH13 Buton de apăsare iluminat 30mm 1no/1nc Verde | AF9JLA 2NML2 9001SKR9P1GH131.63 "Dia. Cap de ciuperciPush / PullVerdeTransformator120 VACIncandescent6 VAC6VF17€595.86
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR9P1RH13 Buton de apăsare iluminat 30mm 1no/1nc Roșu | AF9JLC 2NML4 9001SKR9P1RH131.63 "Dia. Cap de ciuperciPush / PullRoșuTransformator120 VACIncandescent6 VAC6VF17€595.86
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SK1L1GH13 Buton de apăsare iluminat 30mm 1no/1nc Verde | AG6QVN 45C572 9001SK1L1GH13Păzit, rotundMomentanVerdeTransformator120 VACIncandescent6 VAC6VF17€413.99
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SK1L1RH13 Buton de apăsare iluminat 30mm 1no/1nc Roșu | AG6QVP 45C573 9001SK1L1RH13Păzit, rotundMomentanRoșuTransformator120 VACIncandescent6 VAC6VF17€413.99
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SK1L35GH13 Buton de apăsare iluminat 30mm 1no/1nc Verde | AG6QVU 45C578 9001SK1L35GH13Păzit, rotundMomentanVerdeTensiune completă24 VAC / DCLED-uri24 VAC / DCMfr. Nu. 25501-010-02€374.29
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SK1L35RH13 Buton de apăsare iluminat 30mm 1no/1nc Roșu | AG6QVY 45C583 9001SK1L35RH13Păzit, rotundMomentanRoșuTensiune completă24 VAC / DCIncandescent24 VAC / DC6VF87€363.73
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SK1L38LGGH13 Buton de apăsare iluminat 30mm 1no/1nc Verde | AG6QWC 45C587 9001SK1L38LGGH13Păzit, rotundMomentanVerdeTensiune completă120 VACLED-uri120 VAC65088-052-12€421.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001SK2L1GH13 Buton de apăsare iluminat 30 mm 1nu/1nc Verde
€410.47 /unitate