Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR9P1 Operator cu buton iluminat 30mm | AG6RCD 45J153

SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR9P1 Operator cu buton iluminat 30 mm

În stoc
Post: AG6RCD Model: 9001SKR9P1Crucea Ref: 45J153
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
€493.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon de apăsare iluminat
AcțiunePush / Pull menținut în 2 poziții
Material de bazăPlastic
BezelPlastic
CuloriFără capac
Materialul capuluiPlastic
IP Rating-ul66
Tipul modulului de lampăTransformator
Tensiune la modulul lămpii120 VAC
Tip lămpiIncandescent
Tensiunea lămpii6 VAC
NEMA Rating-ul3, 3R, 4, 4X, 6, 13
Lampă de schimb4VCW2
Mărimea30mm
Terminal de conectarePlaca de presiune
Tipul de operatorCiupercă, 2.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)6.99
Lungimea navei (cm)5.72
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8531800025

Variante de produs

ProdusModelTensiunea lămpiiMaterial de bazăBezelNEMA Rating-ulLampă de schimbTipul de operatorCuloriMaterialul capuluiPreț
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9P1G Operator cu buton iluminat 30 mm verde | AF9GGW 2EN46 9001KR9P1G6 VACMetalMetal1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 134VCW2Ciupercă, 1.63 "VerdeMetal€523.16
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9P1R Operator cu buton iluminat 30mm roșu | AF9GGX 2EN47 9001KR9P1R6 VACMetalMetal1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 134VCW2Ciupercă, 1.63 "RoșuMetal€523.16
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR9P1G Operator cu buton iluminat 30 mm verde | AF9JKZ 2NML1 9001SKR9P1G6 VACPlasticPlastic1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 134VCW2Ciupercă, 1.63 "VerdePlastic€523.16
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR9P1R Operator cu buton iluminat 30mm roșu | AF9JLB 2NML3 9001SKR9P1R6 VACPlasticPlastic1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 134VCW2Ciupercă, 1.63 "RoșuPlastic€523.16
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9P35 Operator cu buton iluminat 30mm | AG6QTV 45C522 9001KR9P3524 VAC / DCMetalMetal3, 3R, 6, 132FMP7Ciupercă, 2.25 "Fără capacMetal€487.87
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9P35LR Operator cu buton iluminat 30 mm roșu | AG6QTX 45C524 9001KR9P35LR24 VAC / DCMetalMetal3, 3R, 6, 132FMP7Ciupercă, 2.25 "RoșuMetal€515.47
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9P38LR Operator cu buton iluminat 30mm roșu | AG6QUB 45C528 9001KR9P38LR120 VACMetalMetal3, 3R, 6, 134VCW4Ciupercă, 2.25 "RoșuMetal€515.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR9P1 Operator cu buton iluminat 30 mm
€493.60 /unitate