SCHNEIDER ELECTRIC ABL1REM12050 Alimentare DC 12vdc 5a 50/60hz | AG6NZG 36T740

SCHNEIDER ELECTRIC ABL1REM12050 Sursa de curent continuu 12vdc 5a 50/60hz

Articol: AG6NZG Model: ABL1REM12050Crucea Ref: 36T740

Descarcă-l Mai 6, luni

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSursă de alimentare DC
Cauza MaterialMetal
Adâncime1.5 "
Înălţime3.9 "
Timp de așteptareMai mare de 10 msec @ 100V
Hz50/60
Tensiune de intrare100 la 240VAC, 120 la 370VDC
IP Rating-ul20
MontarePanou
NEMA Rating-ul1
Temp. De funcționare Gamă32 de grade până la 140 de grade F
Amperi de ieșire5
Zgomot de ieșireMai puțin de 200mV
Tensiune de ieșire12 VDC
Amperi de vârf1.5
Rating-ul puterii60W
Indicatorul de stareLED verde
StilDe comutare
Lăţime5.91 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.57
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)23.37
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8504409530

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ABL1REM12050 Sursa de curent continuu 12vdc 5a 50/60hz