Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCHNEIDER ELECTRIC ABL8RPS24050 Sursa DC 24vdc 5a 50/60hz | AG6NZD 36T737

SCHNEIDER ELECTRIC ABL8RPS24050 Sursă de curent continuu 24vdc 5a 50/60hz

În stoc
Articol: AG6NZD Model: ABL8RPS24050Crucea Ref: 36T737
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
€870.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlimentare universală DC
Cauza MaterialPlastic turnat
Adâncime2.2 "
Înălţime5.27 "
Timp de așteptareMai mare de 18 msec
Hz50/60
Tensiune de intrare100 la 120 VAC, 200 la 500 VAC
IP Rating-ul20
MontareDIN Rail
NEMA Rating-ul1
Temp. De funcționare Gamă-13 grade până la 140 grade F
Amperi de ieșire5
Zgomot de ieșireMai mic sau egal cu 200mV
Tensiune de ieșire24 VDC
Amperi de vârf1.5
Rating-ul puterii120W
Indicatorul de stareLED verde / portocaliu / roșu
StilDe comutare
Lăţime4.72 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8775
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)16.76
Lățimea navei (cm)14.73
Codul HS8504312000

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeTensiune de intrareIP Rating-ulRating-ul puteriiLăţimePreț
SCHNEIDER ELECTRIC ABL8RPS24030 Sursa DC 24vdc 3a 50/60hz | AG6NZC 36T736 ABL8RPS240301.73 "5.27 "100 la 120 VAC, 200 la 500 VAC2072W4.72 "€625.51
SCHNEIDER ELECTRIC ABL8WPS24200 Sursă DC 24vdc 20a 50/60hz | AG6NZE 36T738 ABL8WPS242003.74 "5.63 "380 până la 500 VAC10/20480W6.1 "€1,508.64
SCHNEIDER ELECTRIC ABL8WPS24400 Sursa DC 24vdc 40a 50/60hz | AG6NZF 36T739 ABL8WPS244006.500 "5.63 "380 până la 500 VAC10/20960W6.1 "€2,472.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ABL8RPS24050 Sursă de curent continuu 24vdc 5a 50/60hz
€870.40 /unitate