Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCHNEIDER ELECTRIC LC2D32G7 Contactor Iec 120vac 3p 32a | AF9HZU 2MMW4

SCHNEIDER ELECTRIC LC2D32G7 Contactor Iec 120vac 3p 32a

În stoc
Articol: AF9HZU Model: LC2D32G7Ref încrucișat: 2MMW4
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
€461.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContactor
AcțiuneInversarea
Formular de contact auxiliar1NC / 1NO
Volți bobină120 VAC
Tipul contactoruluiIEC
Adâncime3.54 "
Tip de carcasăOperatii Deschise
Amperi cu încărcare completă - inductivi32
Amplificatori de încărcare completă, rezistivi50
Înălţime3.54 "
HP @ 1 fază - 120V2
HP @ 1 fază - 230V5
HP @ 3 fază - 208V10
HP @ 3 fază - 230V10
HP @ 3 fază - 240V10
HP @ 3 fază - 480V20
HP @ 3 fază - 575V30
Hz50/60
Număr de poli3
Lăţime3.54 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.945
Înălțimea navei (cm)14
Lungimea navei (cm)11.51
Lățimea navei (cm)11.51
Codul HS8536490065

Variante de produs

ProdusModelAmplificatori de încărcare completă, rezistiviAcțiuneVolți bobinăÎnălţimeHP @ 1 fază - 120VHP @ 1 fază - 230VHP @ 1 fază - 240VHP @ 3 fază - 208VPreț
SCHNEIDER ELECTRIC T02AN13B7 Contactor Nema 24vac | AF6MKR 19YH59 T02AN13B7-Neinversant24 VAC3.35 "1/311.01.5€615.53
SCHNEIDER ELECTRIC T02AN13BD Contactor Nema 24vdc | AF6MKT 19YH60 T02AN13BD-Neinversant24 VDC3.35 "1/311.01.5€615.53
SCHNEIDER ELECTRIC T02AN13G7 Contactor Nema 120vac | AF6MKU 19YH61 T02AN13G7-Neinversant120 VAC3.35 "1/311.01.5€615.53
SCHNEIDER ELECTRIC T02AN13T7 Contactor Nema 480vac | AF6MKW 19YH63 T02AN13T7-Neinversant480 VAC3.35 "1/311.01.5€654.48
SCHNEIDER ELECTRIC T02BN13B7 Contactor Nema 24vac | AF6MLE 19YH71 T02BN13B7-Neinversant24 VAC3.35 "122.03€923.15
SCHNEIDER ELECTRIC T02BN13BD Contactor Nema 24vdc | AF6MLF 19YH72 T02BN13BD-Neinversant24 VDC3.35 "122.03€753.00
SCHNEIDER ELECTRIC T02BN13G7 Contactor Nema 120vac | AF6MLG 19YH73 T02BN13G7-Neinversant120 VAC3.35 "122.03€753.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC LC2D32G7 Contactor Iec 120vac 3p 32a
€461.18 /unitate