Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCHNEIDER ELECTRIC LR2K0310 Releu de suprasarcină Clasa 10 2.6 - 3.7a | AG7EHN 6B190

SCHNEIDER ELECTRIC LR2K0310 Releu de suprasarcină Clasa 10 2.6 - 3.7a

În stoc
Element: AG7EHN Model: LR2K0310Crucea Ref: 6B190
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
€151.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu de suprasarcină
CodDe la X la Z
Gama de curent2.60 la 3.70A
Adâncime2.28 "
Înălţime2.56 "
Dimensiunea NEMA10
Număr de poli3
Metoda de detectareBimetalic
Tip demarorIEC
Clasa de călătorie10
Voltaj690VAC / 250VDC
Lăţime1.77 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.16
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)7.37
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8537109070

Variante de produs

ProdusModelGama de curentAdâncimeÎnălţimeMetoda de detectareVoltajLăţimePreț
SCHNEIDER ELECTRIC LR2D3555 Releu de suprasarcina Clasa 20 30 - 40a | AG7BRK 4NLT6 LR2D355530.0 la 40.0A4.76 "3.93 "Bimetalic690 VAC2.95 "€233.66
SCHNEIDER ELECTRIC LR9D5367 Releu de suprasarcina clasa 10 60 - 100a | AG7BRL 4NLT7 LR9D536760.0 la 100A5.19 "3.98 "Termic690 VAC4.72 "€686.83
SCHNEIDER ELECTRIC LR9D5369 Releu de suprasarcina clasa 10 90 - 150a | AG7BRM 4NLT8 LR9D536990.0 la 150A5.19 "3.98 "Termic690 VAC4.72 "€688.31
SCHNEIDER ELECTRIC LR2D3559 Releu de suprasarcina Clasa 20 48 - 65a | AG7BRN 4NLT9 LR2D355948.0 la 65.0A4.76 "3.93 "Bimetalic690 VAC2.95 "€252.61
SCHNEIDER ELECTRIC LR2K0301 Releu de suprasarcină Clasa 10 0.11 - 0.16a | AG7EHE 6B182 LR2K03010.11 la 0.16A2.28 "2.56 "Bimetalic690VAC / 250VDC1.77 "€145.74
SCHNEIDER ELECTRIC LR2K0302 Releu de suprasarcină Clasa 10 0.16 - 0.23a | AG7EHF 6B183 LR2K03020.16 la 0.23A2.28 "2.56 "Bimetalic690VAC / 250VDC1.77 "€139.00
SCHNEIDER ELECTRIC LR2K0303 Releu de suprasarcină Clasa 10 0.23 - 0.36a | AG7EHG 6B184 LR2K03030.23 la 0.36A2.28 "2.56 "Bimetalic690VAC / 250VDC1.77 "€134.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC LR2K0310 Releu de suprasarcină Clasa 10 2.6 - 3.7a
€151.66 /unitate