Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCHNEIDER ELECTRIC RXM2AB1BD Releu 8 pini Dpdt 12a 24vdc | AF6NWA 1DPX8

SCHNEIDER ELECTRIC RXM2AB1BD Releu 8-pini Dpdt 12a 24vdc

În stoc
Articol: AF6NWA Model: RXM2AB1BDCrucea Ref: 1DPX8
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
€17.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu
Tip de bazăPătrat
Coil VA Rating1.2
Volți bobină24 VDC
Contact Amp Rating (rezistiv)12
Formular de contactDPDT
Material de contactNichel argintiu
Evaluare contact12A @ 277VAC / 30VDC
Certificare ecologică sau altă recunoaștereRoHS
Hz50/60
MontarePriză pătrată
Pins8
Apăsați pentru a testablocabil
PrizăMfr. Nr. RXZE2M114, RXZE2M114M, RXZE2S108M
Cod socluG
Indicatorul de stareSteagul mecanic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS8536490080

Variante de produs

ProdusModelCoil VA RatingContact Amp Rating (rezistiv)Formular de contactMaterial de contactEvaluare contactPinsPrizăPreț
SCHNEIDER ELECTRIC RXM3AB1BD Releu 11pin 3pdt 10a 24vdc | AF6NWE 1DPY7 RXM3AB1BD1.2103PDTNichel argintiu10A @ 277VAC / 30VDC11Mfr. Nr. RXZE2S111M€18.49
SCHNEIDER ELECTRIC RPM32BD Releu 11pin 3pdt 15a 24vdc | AF6PXP 1XZJ8 RPM32BD1.5153PDTNichel argintiu15A @ 277VAC / 28VDC11Mfr. Nr. RPZF3€30.96
SCHNEIDER ELECTRIC RPM22BD Releu 8 pini Dpdt 15a 24vdc | AF6PXX 1XZL3 RPM22BD1.215DPDTNichel argintiu15A @ 277VAC / 28VDC8Mfr. Nr. RPZF2€24.50
SCHNEIDER ELECTRIC RXM4GB2BD Releu 14pin 4pdt 3a 24vdc | AF6PYA 1XZN1 RXM4GB2BD1.234PDTArgintiu de aur3A @ 277VAC / 30VDC14Mfr. Nr. RXZE2M114, RXZE2M114M, RXZE2S108M€23.41
SCHNEIDER ELECTRIC RPM12BD Releu de alimentare cu priză, Zelio RPM, 15 A la 277 VAC | AF6PYE 1XZN8 RPM12BD0.915SPDTNichel argintiu15A @ 277VAC / 28VDC5Mfr. Nr. RPZF1€19.36
SCHNEIDER ELECTRIC RXM2AB2BD Releu 8 pini Dpdt 12a 24vdc | AF6PYJ 1XZP3 RXM2AB2BD1.212DPDTNichel argintiu12A @ 277VAC / 30VDC8Mfr. Nr. RXZE2M114, RXZE2M114M, RXZE2S108M€21.31
Releu SCHNEIDER ELECTRIC RXM4AB2BD, tip plug-in, 14 pini, 6 A, 24 VDC | AF6PYN 1XZP8 RXM4AB2BD1.264PDTNichel argintiu6A @ 277VAC, 8A @ 30VDC14Mfr. Nr. RXZE2M114, RXZE2M114M, RXZE2S108M€23.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC RXM2AB1BD Releu 8-pini Dpdt 12a 24vdc
€17.96 /unitate