Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCHNEIDER ELECTRIC RXM2AB2JD Releu 8 pini Dpdt 12a 12vdc | AF6PYH 1XZP2

SCHNEIDER ELECTRIC RXM2AB2JD Releu 8 pini Dpdt 12a 12vdc

În stoc
Articol: AF6PYH Model: RXM2AB2JDCrucea Ref: 1XZP2
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
€20.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu
Tip de bazăPătrat
Coil VA Rating1.2
Volți bobină12 VDC
Contact Amp Rating (rezistiv)12
Formular de contactDPDT
Material de contactNichel argintiu
Evaluare contact12A @ 277VAC / 30VDC
Certificare ecologică sau altă recunoaștereRoHS
Hz50/60
MontarePriză pătrată
Pins8
Apăsați pentru a testablocabil
PrizăMfr. Nr. RXZE2M114, RXZE2M114M, RXZE2S108M
Cod socluG
Indicatorul de stareLED și pavilion mecanic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)2.79
Lățimea navei (cm)2.29
Codul HS8536490080

Variante de produs

ProdusModelCoil VA RatingContact Amp Rating (rezistiv)Formular de contactEvaluare contactPinsPrizăPreț
SCHNEIDER ELECTRIC RPM22JD Releu 8-pini Dpdt 15a 12vdc | AF6PXV 1XZL1 RPM22JD1.215DPDT15A @ 277VAC / 28VDC8Mfr. Nr. RPZF2€24.50
SCHNEIDER ELECTRIC RPM12JD Releu 5 pini Spdt 15a 12vdc | AF6PYC 1XZN5 RPM12JD0.915SPDT15A @ 277VAC / 28VDC5Mfr. Nr. RPZF1€19.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC RXM2AB2JD Releu 8 pini Dpdt 12a 12vdc
€20.11 /unitate