SCHNEIDER ELECTRIC T02JN13F7 Contactor Nema 120vac | AF6MPM 19YJ48

SCHNEIDER ELECTRIC T02JN13F7 Contactor Nema 120vac

În stoc
Element: AF6MPM Model: T02JN13F7Crucea Ref: 19YJ48

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€55,967.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContactor
AcțiuneNeinversant
Volți bobină120 VAC
Tipul contactoruluiNU AL MEU
Adâncime10 "
Tip de carcasăOperatii Deschise
Amplificatori de încărcare completă810
Amperi cu încărcare completă - inductivi810
Înălţime12 "
HP @ 3 fază - 230V300
HP @ 3 fază - 240V300.0
HP @ 3 fază - 480V600
HP @ 3 fază - 575V600
Hz40/400
Dimensiunea NEMA7
Număr de poli3
Lăţime12.2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18.54
Înălțimea navei (cm)33.53
Lungimea navei (cm)33.53
Lățimea navei (cm)44.45
Codul HS8536490065

Detalii produs:

    • Cod cadru / serie / releu: TeSys

Variante de produs

ProdusModelHP @ 3 fază - 575VAdâncimeAmplificatori de încărcare completăDimensiunea NEMALăţimeAmperi cu încărcare completă - inductiviÎnălţimeHP @ 3 fază - 230VPreț
SCHNEIDER ELECTRIC T02HN13F7 Contactor Nema 120vac | AF6MPD 19YJ40 T02HN13F74009.1 "54069.2 "5409.4 "200€43,070.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC T02JN13F7 Contactor Nema 120vac
€55,967.92 /unitate